BUSSMANN F03B ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | F03B250V1-1/2A | 1.5A | 250 VAC | ฿645 | |
A | F03B250V1-1/2AS | 1.5A | 250 VAC | ฿679 | |
A | F03B250V1-6/10A | 1.6A | 250 VAC | ฿645 | |
A | F03B250V1-1/4AS | 1.25A | 250 VAC | ฿504 | |
A | F03B250V2-1/2A | 2.5A | 250 VAC | ฿645 | |
A | F03B125V4A | 4A | 125 VAC | ฿445 | |
A | F03B125V6-1/4AS | 6.25A | 125 VAC | ฿468 | |
A | F03B125V8AS | 8A | 125 VAC | ฿468 | |
A | F03B125V10A | 10A | 125 VAC | ฿445 | |
A | F03B125V15AS | 15A | 125 VAC | ฿468 | |
A | F03B125V20A | 20A | 125 VAC | ฿445 | |
A | F03B125V20AS | 20A | 125 VAC | ฿468 | |
A | F03B250V15 / 100A | 150mA | 250 VAC | ฿886 | |
A | F03B250V1 / 4A | 250mA | 250 VAC | ฿692 | |
A | F03B250V1 / 4AS | 250mA | 250 VAC | ฿730 | |
A | F03B250V1 / 2AS | 500mA | 250 VAC | ฿730 | |
A | F03B250V1 / 2A | 500mA | 250 VAC | ฿692 | |
A | F03B250V3 / 4A | 750mA | 250 VAC | ฿692 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมคอนกรีต
- วงเล็บ
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี
- สายเคเบิลแบบต่อเนื่อง
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- ระบบล็อค
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ตู้เก็บของ
- ไฟฉุกเฉิน
- Pins
- LUBE ภาพกว้าง Flow Sight
- INGERSOLL-RAND Scaler เข็มตรงสำหรับงานอุตสาหกรรม
- WHEATON Decapper มือทำงาน
- MITUTOYO Radius Gage ตั้งค่าคู่
- FLEX SEAL เทปปิดผนึกถนอมอาหาร พรีเมี่ยม 3 นิ้ว
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 1500VAC
- APOLLO VALVES beanies
- WAVIAN หัวพ่นแก๊ส
- SPEEDAIRE เครื่องกำจัดหมอกไอเสีย Silencer
- REMCO ที่ตักขยะในล็อบบี้พร้อมไม้กวาด