BUSSMANN ฟิวส์ 65a Class E-rated
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV055F1CAX65E | 2" | 50kA ที่ 5500 VAC | 15.75 " | 5500 VAC | ฿41,058 | |
A | MV155F1DCX65E | 3" | 50kA ที่ 15,500 VAC | 21.75 " | 15,500 VAC | ฿83,720 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นและบาร์บริการผู้ให้บริการฉนวน
- แผ่นปิดประตู
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้น Hydronic
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- เต้ารับและภาชนะ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ลิฟท์วัสดุ
- สัญญาณ
- ชุดเครื่องมือพรม
- ASCO VALVES โซลินอยวาล์ว
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ปลั๊กหัวเหลี่ยม
- DIGILOCK ปุ่มกดใช้งานที่กำหนด
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS กระชอนอลูมิเนียม Quart
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/8-12 Un
- RIDGID อะแด็ปเตอร์ Seektech Locator
- SLOAN ชุดประกอบตลับแอคทูเอเตอร์
- HUMBOLDT เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหน้าปัดพกพา
- REMCO ตลับเติมใบมีดคู่ 20 นิ้ว
- WEG บล็อกลดแรงดันไฟฟ้าซีรีส์ CSW