A B คะแนนแรงดันไฟฟ้า AC: 600 VAC , วัสดุของตัวเครื่อง: ไฟเบอร์กลาส , ระดับ: ความเร็วสูง , อันดับปัจจุบัน: 30A , พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: VDC 600 , องค์ประกอบ: เดียว , หน้าที่เท่ากับ: เฟอร์ราซ / โกลด์ A60Q , ฟิวส์แอมป์: 32 , ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม: 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) , ประเภทฟิวส์: เป่าเร็ว , บ่งบอก/ไม่บ่งชี้: ไม่บ่งชี้ , ระดับการขัดจังหวะ: 200kA ที่ 600VAC, 50kA ที่ 400VDC , นาย. ชุด: FWC_10F 600V , สไตล์การติดตั้ง: เจ้าของ , บรรจุภัณฑ์: ขนาดใหญ่ , ประเภทสินค้า: ฟิวส์ตลับความเร็วสูง , การปฏิเสธ / การไม่ปฏิเสธ: การไม่ปฏิเสธ , ความเร็ว: การแสดงอย่างรวดเร็ว , ประเภทการสิ้นสุด: คลิป , พิมพ์: ฟิวส์ความเร็วสูง , แรงดันไฟฟ้า(AC): 600 VAC , ระดับแรงดันไฟฟ้า: 600VAC / 400VDC