ฟิวส์ยานยนต์ BUSSMANN HBO Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทฟิวส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | เอชบีโอ-12 | 12A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
B | เอชบีโอ-20 | 20A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
C | เอชบีโอ-30 | 30A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
B | เอชบีโอ-35 | 35A | พัดปกติ | ฿1,002 | |
D | เอชบีโอ-40 | 40A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
E | เอชบีโอ-50 | 50A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
F | เอชบีโอ-60 | 60A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
G | เอชบีโอ-70 | 70A | พัดปกติ | ฿1,002 | |
B | เอชบีโอ-80 | 80A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
H | เอชบีโอ-100 | 100A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
B | เอชบีโอ-125 | 125A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 | |
I | เอชบีโอ-150 | 150A | เป่าปานกลาง / ปกติ | ฿1,002 |
ฟิวส์ยานยนต์ HBO Series
ฟิวส์รถยนต์ซีรีส์ Busmann HBO เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบไฟฟ้าของยานยนต์ เช่น ไฟหน้า ที่ปัดน้ำฝน กระจกไฟฟ้า และระบบจุดระเบิด เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าโดยการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่มีโหลดเกินหรือเกิดข้อผิดพลาด มีการติดตั้งไว้ในห้องเครื่องยนต์ กล่องฟิวส์ และชุดสายไฟเพื่อให้การป้องกันวงจรที่เชื่อถือได้และแม่นยำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ฟิวส์รถยนต์เหล่านี้มีจำหน่ายแบบเป่าปกติ/ปานกลางตามความต้องการของผู้ใช้ มีการติดตั้งแบบสตั๊ดเพื่อการรวมเข้ากับระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ็อกเก็ต
- อุปกรณ์ตู้เซฟ
- ท่อ PVC และ CPVC
- ท่อระบายน้ำ
- แหวนแกว่ง
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ประแจ
- โฟม
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- APPROVED VENDOR Frost Proof Sillcock, Anti-Siphon, 1/2 "Inlet
- 3M GL, ล็อคแผ่นขัด
- LIFT-ALL Web Sling แบบที่ 3
- RAE ลายฉลุทางเท้าสนามบิน I
- APPROVED VENDOR Guard Rail Post เดี่ยว
- VULCAN HART การประกอบชิ้นส่วน 220V
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial แนวนอน 3-Way Full Port Ball Valve, Spigot, FKM
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 ฟิตติ้ง 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MAGLINER ชุดติดตั้ง
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 5V 4 ร่อง