BUSSMANN JCK-A ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจซีเค-เอ-6อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 170A | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 2.54k โวลต์ | ฿93,358 | |
A | เจซีเค-เอ-18อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 390A | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 2.54k โวลต์ | ฿109,524 | |
A | เจซีเค-เอ-12อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 230A | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 2.54k โวลต์ | ฿108,485 | |
A | เจซีเค-เอ-3อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 100A | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 2.54k โวลต์ | ฿56,550 | |
B | เจซีเค-เอ-9อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 200A | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 2.54k โวลต์ | ฿97,968 | |
A | เจซีเค-เอ-4อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 130A | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 2.54k โวลต์ | ฿56,550 | |
A | เจซีเค-เอ-2อาร์ | 2.540 กิโลโวลต์ | 70A | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 2.54k โวลต์ | ฿56,550 | |
A | เจซีเค-เอ-5อาร์ | 27.540 กิโลโวลต์ | 150A | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 27.54k โวลต์ | ฿74,947 |
JCK-A ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
ฟิวส์แรงดันปานกลางซีรีส์ Bussmann JCK-A ได้รับการออกแบบมาสำหรับการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการอัพเกรดระบบไฟฟ้า ฟิวส์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีไฟแสดงสถานะฟิวส์ที่เปิดอยู่เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ง่ายดาย เนื่องจากไฟแสดงสถานะฟิวส์ขาดจะแสดงภาพเมื่อฟิวส์ขาด พวกเขามาพร้อมกับตัวเลือกรวมถึงตาตะขอ Cutler Hammer ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการใส่และถอดฟิวส์ ฟิวส์สำรองเหล่านี้ให้การป้องกันจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับตัวควบคุมมอเตอร์แรงดันปานกลาง ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและการทำงานที่ราบรื่นของระบบไฟฟ้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แว่นตา Reader
- วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
- เสาและเสากั้นเชือก
- อุปกรณ์ชลประทาน
- เครื่องวัดความขุ่น
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- WESTWARD พาวเวอร์บิตฟิลลิปส์
- NEWSTRIPE ระบบรีไซเคิล AeroVent Aerosol Can
- APPROVED VENDOR จุกนม 3/4 นิ้ว
- SPYDER ทังสเตนคาร์ไบด์ปลาย
- ZEP ทำความสะอาด
- SPEARS VALVES PVC 100 PIP Fabricated PIP x IPS Crosses, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES PVC 10 Feet Plain End Round ท่อไม่มีรอยต่อ
- PANAVISE ขั้วต่อการเปลี่ยนซ็อกเก็ตหญิง
- PROTO ชุดประกอบบล็อกกราม
- WEG Jm Tefc มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส