ฟิวส์ BUSSMANN KTS-S คลาส RK1
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | เคทีเอส-เอส-15 | กระสุนปืน | 15A | ฿3,384 | |
A | เคทีเอส-เอส-30 | กระสุนปืน | 30A | ฿3,416 | |
B | เคทีเอส-เอส-40 | ตลับฟิวส์ | 40A | ฿7,388 | |
C | เคทีเอส-เอส-10 | ตลับฟิวส์ | 10A | ฿2,856 |
KTS-S ซีรี่ส์ Class RK1 ฟิวส์
ฟิวส์ Bussmann KTS-S ซีรีส์คลาส RK1 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสภาวะกระแสเกินในวงจรไฟฟ้า พวกมันมีกลไกระเบิดอย่างรวดเร็วเพื่อเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและหยุดวงจรทันทีเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร ฟิวส์เหล่านี้ใช้ร่วมกับตัวรับที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 600VAC หรือ 600 VDC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่างเชื่อมอาร์ค
- อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
- ข้อต่อสากล
- เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง
- ไดรฟ์ขัน
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การกรอง
- ปะเก็น
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T3, 13.5V
- TAPCO เสาสัญญาณ
- BRADY ฉลาก NFPA, ข้อมูลประจำตัวของสาร, สุขภาพ, ความไวไฟ, ความไม่เสถียร, การป้องกันส่วนบุคคล, อวัยวะเป้าหมาย
- BLACOH INDUSTRIES Sentinel Series, วาล์วระบายแรงดัน
- APOLLO VALVES โกลบวาล์วทองเหลือง ซีรีส์ 60-900, FNPT
- EATON ซีรีส์ RD เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม R
- Cementex USA คีมแรงงัดสูง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด C รูคู่ เบอร์โซ่ 80
- VESTIL รถลากพาเลท ซีรีย์ PMC
- WINSMITH ฝาครอบเพลากลวงชนิด SE ซีรีส์ D-90