ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN KTU Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | มคอ-1350 | 1.35kA | 10 3 / 4 " | 3" | ฿75,902 | |
B | มคอ-2001 | 2.001kA | - | - | ฿184,115 | |
C | มคอ-2400 | 2.4kA | - | - | ฿128,893 | |
B | มคอ-2500 | 2.5kA | 10.75 " | 5" | ฿59,503 | |
D | มคอ-3500 | 3.5kA | 10.75 " | 5.75 " | ฿232,727 | |
D | มคอ-4000 | 4kA | 10.75 " | 5.75 " | ฿200,964 | |
A | มคอ-5000 | 5kA | 10 3 / 4 " | 6 1 / 4 " | ฿245,507 | |
E | มคอ-450 | 450A | - | - | ฿54,240 | |
E | มคอ-500 | 500A | - | - | ฿59,788 | |
E | มคอ-600 | 600A | - | - | ฿31,543 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก
- เครื่องมือตัดอากาศ
- อุปกรณ์ขัดพื้น
- ปั๊มฝักบัวอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- เสียบเกจ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- รอก
- ลากจูงยานยนต์
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- VELVAC จอบหดความร้อน
- POWER FIRST SPDT สวิตช์สลับ
- BATTALION กล่องวางกุญแจ
- TWECO เครื่องเชื่อมแก๊ส
- LW SCIENTIFIC เครื่องปั่นแยกมุมบนโต๊ะ 8ml - 15ml
- INGERSOLL-RAND มอเตอร์ 1 เฟส สำหรับคอมเพรสเซอร์
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตเมตรเดียวพร้อมซ็อกเก็ตความปลอดภัย Bypass
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, 575V, สามเฟส
- THOMSON ตลับลูกปืนบุชบอลแม่นยำ
- SMC VALVES กระบอกสูบนำซีรีส์ Cy1S