ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN LPS-RK SP Series
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-15 / 100SP | 250 VAC | 250 VAC | ตลับฟิวส์ | 150mA | VDC 250 | 0.56 " | 2" | คลิป | ฿629 | |
B | LPS-RK-70SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 70A | VDC 300 | - | - | ใบมีด | ฿10,896 | |
C | LPS-RK-225SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 225A | VDC 300 | - | - | ใบมีด | ฿42,296 | |
D | LPS-RK-125SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 125A | VDC 300 | - | - | ใบมีด | ฿21,154 | |
E | LPS-RK-6 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 600mA | VDC 300 | 0.81 " | 5" | คลิป | ฿1,092 | |
D | LPS-RK-200SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 200A | VDC 300 | - | - | ใบมีด | ฿21,154 | |
E | LPS-RK-3 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 300mA | VDC 300 | 0.81 " | 5" | คลิป | ฿1,165 | |
F | LPS-RK-350SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 350A | VDC 300 | - | - | ใบมีด | ฿42,296 | |
G | LPS-RK-2 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | ตลับฟิวส์ | 200mA | VDC 300 | 0.81 " | 5" | คลิป | ฿1,165 | |
B | LPS-RK-90SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 90A | VDC 300 | - | - | ใบมีด | ฿10,896 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดข้อมือและสายรัด
- เธรดมิลล์
- ถุงมือและปลอกแขน Aluminized Hoods
- ตัวกระตุ้นวาล์วโซน
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON รอกโซ่อากาศ
- PARLEC ลูกบิดดิน 5 / 8-11 นิ้ว 75 องศา
- UNISTRUT แผ่นประกบแบน
- GENERAL PIPE CLEANERS ผู้ให้บริการเคเบิลคัตเตอร์ I-95 และ Root 66 Series
- MARTIN SPROCKET M-HE บูชสายพานลำเลียง
- MARTIN SPROCKET Duplex Stock Bore C Type เมตริก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, หมายเลขโซ่ 12B-2
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 333 ซีรี่ส์
- STANLEY เล็บ
- HUMBOLDT เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ Washdown ซีรีส์ Ohaus Defender 5000
- HUB CITY ซีรีส์ 210PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX