BUSSMANN ฟิวส์แรงดันปานกลาง: ซีรี่ส์ JCL
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจซีแอล-บี-18อาร์ | ไฟเบอร์กลาส | จัดอันดับ R | 3 1 / 3 " | การแสดง | 80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.) | 19.25 " | ไม่ปฏิเสธ | ฿237,802 | |
B | เจซีแอล-18อาร์ | เมลามีน | J | 3" | ไม่บ่งชี้ | 80kA ที่ 4800 VAC | 15.75 " | การไม่ปฏิเสธ | ฿139,386 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ
- ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
- การแบ่งเขต Dampers
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ใบพัดลมและใบพัด
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- APPROVED VENDOR Single Cut Carbide Bur ปลายแบนทรงกระบอก
- MAGNA VISUAL แผนภูมิเทป
- QORPAK ปิด 48-400 สีขาว
- SPEEDAIRE ชามกรองอากาศสำหรับตัวกรองเดย์ตัน
- MOODY TOOL ใบมีดไขควงแม่นยำ
- KILLARK ไฟโซเดียมความดันสูงซีรี่ส์ VM
- PASS AND SEYMOUR สลับการเปิดสามช่องที่ราบรื่น
- DAYTON ล็อคถั่ว
- SPECTROLINE ชุดตรวจจับการรั่วไหลของรังสียูวี
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 813 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม