BUSSMANN MIC ซีรี่ส์ฟิวส์คนแคระที่ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คะแนนขัดจังหวะ | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไมค์ -3 | กระสุนปืน | 3A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | 100A | 250 VAC | ฿806 | |
A | ไมค์ -2 | กระสุนปืน | 2A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | 100A | 250 VAC | ฿806 | |
A | ไมค์ -15 | กระสุนปืน | 15A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | 750A | 250 VAC | ฿806 | |
A | ไมค์ -6 | กระสุนปืน | 6A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | - | 250 VAC | ฿840 | |
A | ไมค์ -30 | กระสุนปืน | 30A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | 10kA | 32 VAC | ฿806 | |
A | ไมค์ -25 | กระสุนปืน | 25A | 5AG (10.3 x 38.1 มม.) | 10kA | 32 VAC | ฿806 | |
A | ไมค์ -10 | ตลับฟิวส์ | 10A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | 200A | 250 VAC | ฿847 | |
A | ไมค์ -20 | ตลับฟิวส์ | 20A | 5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.) | 10kA | 32 VAC | ฿806 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฉลากการขนส่งและตู้เทป
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- ทำความสะอาด / จุ่มถัง
- สตูล
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- ป้องกันการได้ยิน
- การป่าไม้
- ท่อประปา
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- SPEEDAIRE กระบอกสูบลมไร้ก้านคู่, ฝาปิดปลายท่อ
- APACHE MILLS การระบายน้ำต้านความเมื่อยล้า
- AUTO DOLLY บาร์เหล็ก
- LUMAPRO อินดักชั่นวอลแพ็ค 120 V
- ZEP ชิ้นส่วนโลหะปิดประตูเครื่องซักผ้า สีดำ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, แก้ว, 20 ไมครอน, ซีลไวตัน
- EATON ชุดขับความถี่ H-Max, FS6
- LEGRIS สหภาพแรงงาน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ครอบคลุมกล่องพื้นกลม