ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN PVS-R Series
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พีวีเอส-อาร์-600 | ใบมีดตลับ | 600A | โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | ฿22,315 | |
A | พีวีเอส-อาร์-500 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 500A | ลิงค์ฟิวส์โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ | ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ | ฿22,315 | |
A | พีวีเอส-อาร์-400 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 400A | ลิงค์ฟิวส์โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ | ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ | ฿17,463 |
PVS-R ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
ฟิวส์ชนิดพิเศษของ Bussmann PVS-R Series ใช้เพื่อปกป้องแผงโซลาร์เซลล์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องจากสภาวะกระแสไฟเกินและการลัดวงจร ฟิวส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับลักษณะเฉพาะของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้การป้องกันที่แม่นยำต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ด้วยการขัดขวางวงจรที่ผิดพลาดทันที จะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีราคาแพง และรับประกันความปลอดภัยของบุคลากร ฟิวส์ชนิดพิเศษ ซีรีส์ PVS-R ของแบรนด์รักษาความสมบูรณ์ของระบบ เพิ่มการผลิตพลังงานสูงสุด และลดเวลาหยุดทำงานในการตั้งค่าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งท้ายที่สุดก็มีส่วนช่วยในการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ มาพร้อมกับคุณสมบัติการเป่าอย่างรวดเร็ว ทำให้กระแสไฟฟ้าหยุดชะงักอย่างรวดเร็วในระหว่างเกิดข้อผิดพลาด ฟิวส์ชนิดพิเศษของซีรีส์ PVS-R เหล่านี้มีรูปแบบตัวใบมีดแบบตลับและรูปแบบการสิ้นสุดของใบมีด ช่วยให้การเชื่อมต่อการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีจำหน่ายในระดับกระแส 400, 500 และ 600A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Colanders และ Strainers
- เตาแก๊สติดผนัง
- อุปกรณ์เครื่องวัดความชื้น
- อุปกรณ์พัดลมเพดาน
- แม่เหล็กยกด้วยมือ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- พัดลมดูดอากาศ
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ไฟล์
- ฟลัชวาล์ว
- CADDY INDUSTRIAL SALES สายรัดปรับระดับได้
- TECHSPRAY แปรงยูทิลิตี้
- MICRO 100 ช่องว่าง D 10 มม. แยก L 12 มม. ความยาวรวม 72 มม
- NEW PIG ชั้น Skimmer Blue
- APPLETON ELECTRIC ตำแหน่งที่เป็นอันตรายข้อศอกหมุน, เหล็กอ่อน
- GORILLA MILL โซลิดคาร์ไบด์ความยาวสั้น 3X ดอกสว่าน
- ZSI-FOSTER เบต้า ทวิน สมูทตี้ ประกอบซ้อน
- APOLLO VALVES บอลวาล์วบรอนซ์ 70LF-200-HC ซีรี่ส์
- GRAINGER หุ้นหลอด
- VESTIL TG-1600 ประตูไวนิลแบบติดผนังทับซ้อนเต็มรูปแบบ