สเตนซิลเชิงพาณิชย์ CH HANSON, LDPE งานหนัก 1/8 นิ้ว, ชุดตัวอักษร
สไตล์ | รุ่น | คาแรคเตอร์ | ตัวอักษรสูง | ขนาดตัวละคร | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70445 | - | - | 6 x 4 " | - | - | - | ฿9,434 | RFQ
|
A | 70440 | - | - | 3 x 2 " | - | - | - | ฿6,793 | RFQ
|
A | 70448 | - | - | 12 x 9 " | - | - | - | ฿19,624 | RFQ
|
B | 14314 | A Thru Z ช่องว่าง | 2" | - | 1" | 6" | 4" | ฿1,288 | |
C | 70411 | ชุดจดหมาย | 3" | - | 2 "ขอบทาง | 10 " | 4" | ฿8,781 | |
C | 70412 | ชุดจดหมาย | 4" | - | 2.75 " | 8" | 4.75 " | ฿17,261 | |
C | 70413 | ชุดจดหมาย | 4" | - | 2-3 / 4 "ขอบ | 10 " | 4.75 " | ฿17,261 | |
C | 70415 | ชุดจดหมาย | 6" | - | 4" | 10 " | 6" | ฿7,200 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเข้าชมและส่วนประกอบพิเศษ
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- สายพานลำเลียง H-Stands
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- เสาเปลี่ยนหลอด
- ตลับ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การระบายอากาศ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- มอเตอร์ลม
- LITHONIA LIGHTING ฟลูออเรสเซนต์อุตสาหกรรม F32T8
- BOSCH เศษแก้วและกระเบื้อง
- MORSE DRUM ลูกกลิ้งกลองแบบพกพาซีรี่ส์ 201
- BURNDY Visi Shrink Series ท่อหดความร้อน
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-8 Unc
- SPEARS VALVES CPVC หน้าแปลนท่อ Van Stone สไตล์, พร้อมแหวนเหล็ก, Socket
- EATON S050 ซีรีส์ โซลิดคอร์ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
- KILIAN CB14 ตลับลูกปืนสายพานลำเลียง
- DOTCO ใบพัด
- DAYTON ตู้