CADDY INDUSTRIAL SALES 401 ไม้แขวนเสื้อเคลวิส
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดท่อ | ขนาดก้าน | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4010050EG | 2-5/16 | 610 ปอนด์ | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿119 | |
A | 4010100EG | 2-13/16 | 610 ปอนด์ | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿119 | |
A | 4010075EG | 2.5 " | 610 ปอนด์ | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿120 | |
A | 4010150EG | 3-11/16 | 610 ปอนด์ | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿191 | |
A | 4010125EG | 3.125 " | 610 ปอนด์ | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿150 | |
A | 4010200EG | 4-5/16 | 610 ปอนด์ | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿221 | |
A | 4010250EG | 5-5/16 | 1130 ปอนด์ | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿358 | |
A | 4010300EG | 6-1/16 | 1130 ปอนด์ | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿427 | |
A | 4010400EG | 7.437 | 1130 ปอนด์ | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿482 | |
A | 4010600EG | 10-9/16 | 1940 ปอนด์ | 6" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿1,404 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตามเลื่อย
- การเปลี่ยนเกลียวท่อ
- ตัวสะท้อนโดเมนเวลา
- สวิตช์ลูกลอย
- สายเคเบิลปั๊มจุ่ม
- ตู้เก็บของ
- การฝึกอบรม
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การควบคุมอุณหภูมิ
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- TAPCO เครื่องหมายโดมยูทิลิตี้สีน้ำเงิน / ขาว
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS เธรดมิลล์เดี่ยว
- COOPER B-LINE B328 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายเกลียว FKM
- VESTIL แท่นทำงานซีรีส์ WP ทางเข้าประตูด้านเดียว
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75 ซีรี่ส์ ฟิลเตอร์
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสำหรับเชื่อมต่อลิงค์
- NIBCO Companion Flanges, Wrot และทองแดงหล่อ
- BALDOR / DODGE SXV, หน้าแปลนสองโบลต์พร้อมไพล็อต, ตลับลูกปืน