ถุงมือกันความร้อน MECHANIX Carbon X Level 1
ถุงมือทนความร้อนซีรีส์ CarbonX CXG-L1 ให้การป้องกันเปลวไฟ ประกายไฟ และอันตรายจากความร้อน ในขณะเดียวกันก็ให้ความคล่องตัวและการยึดเกาะที่จำเป็นสำหรับงานเครื่องจักรกลหนัก ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในยานยนต์ การผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คนงานต้องเผชิญกับมลพิษ...ความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือความร้อนที่อาจเกิดขึ้นอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | CXG-L1 XXLRG | 2XL | ฿3,648 | |
A | CXG-L1 แอลอาร์จี | L | ฿3,648 | |
A | CXG-L1 แพทย์ | M | ฿3,648 | |
A | CXG-L1 เอสเอ็ม | S | ฿3,648 | |
A | CXG-L1 XLRG | XL | ฿3,648 |
ถุงมือกันความร้อน Carbon X Level 1
ถุงมือทนความร้อนซีรีส์ CarbonX CXG-L1 ให้การป้องกันเปลวไฟ ประกายไฟ และอันตรายจากความร้อน ในขณะเดียวกันก็ให้ความคล่องตัวและการยึดเกาะที่จำเป็นสำหรับงานเครื่องจักรกลหนัก ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในยานยนต์ การผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คนงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือความร้อนที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติ
- ถุงมือทนความร้อนซีรีส์ CarbonX CXG-L1 โดดเด่นด้วยฝ่ามือหนังที่ซ้อนกันเป็นชั้นด้วยวัสดุ CarbonX เพื่อความทนทานและคุณสมบัติหน่วงไฟ
- พวกเขามีโครงสร้างเคฟล่าที่เย็บทั้งหมดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ถุงมือทนความร้อนเหล่านี้มีแถบตีนตุ๊กแกเพื่อความกระชับพอดี
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 600 องศาฟาเรนไฮต์
- ถุงมือเหล่านี้มีข้อมือหนังขนาดกว้างเพื่อการปกป้องข้อมืออีกด้วย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คบริการ
- ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- แผ่นกรอง Paint Collector
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- รองรับท่อระบายแก๊ส
- กล่องไฟฟ้า
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- กล่องจดหมายและโพสต์
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T5, 12V
- VESTIL ชั้นวางของ Long Bar Pigeon Hole
- ACORN ENGINEERING ชุดประกอบไดอะแฟรมอากาศและน้ำโดยตรง
- LITTLE GIANT PUMPS ชุดรูปก้นหอย
- BURNDY ขั้วต่อทองแดง Hylug Series
- PALMGREN เครื่องหนีบ Dual Force Double Station
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, หัวจุก x ปะเก็น
- EATON C Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, การเดินทางด้วยแม่เหล็ก
- ZURN ชุดติดตั้งเพิ่มฟลัชวาล์ว
- MORSE DRUM ชุดบริการ