แบริ่ง: ลูกบอล , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 5-11 / 16 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 5.125 " , รวมตัวเก็บประจุ: ใช่ , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: รวม , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , HP: 1 / 2 เพื่อ 1 / 5 , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: F , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 70 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: PSC , การติด: แกน , จำนวนความเร็ว: 1 , เฟส: 1 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 2 " , ความยาวเพลา: 5.5 " , การวางแนวเพลา: ตามแนวนอน , ประเภทเพลา: Flat , ความยาวสตั๊ด: 7/8, 1-1/8" , ที่ตั้งสตั๊ด: ปลายเพลา , รูปแบบสตั๊ด: 5-1/8 x 5-1/8" , ขนาดสตั๊ด: # 8-32 , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , การรับประกัน: 1 ปี