แบริ่ง: ลูกบอล , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 5.625 " , รวมตัวเก็บประจุ: ใช่ , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: รวม , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , กรอบ: 48Z , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: B , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , มอเตอร์ย่อย ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: PSC , แผ่นป้าย RPM: 1100 , เฟส: 1 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , ช่วงรอบต่อนาที: 1001-1100 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 2 " , ที่ตั้งสตั๊ด: ปลายเพลา , รูปแบบสตั๊ด: 3-5/8 x 3-5/8" , ขนาดสตั๊ด: # 8-32 , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , การรับประกัน: 1 ปี