ปลั๊ก CHERNE Clean-Seal
ปลั๊ก Cherne Clean-Seal ติดตั้งอยู่บน PVC, ABS หรือแท่นทีเหล็กหล่อสำหรับถอด backsplash ของน้ำทดสอบระหว่างการทดสอบสแต็กของระบบท่อระบาย ของเสีย และช่องระบายอากาศ (DWV) ทำให้พื้นที่ทำงานและช่างประปาแห้ง ปลั๊กที่ติดตั้งได้ง่ายเหล่านี้สามารถปิดผนึกการทำความสะอาดเกลียวทั้งที่เป็นพลาสติกและเหล็กหล่อที่ซีลยาก และมีข้อต่อวาล์วสูบลมแบบถอดได้ที่สามารถซ่อมแซมภาคสนามได้...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271508 | 1.5 " | 13 psi/30 ฟุต | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 4.75 " | ฿2,267 | |
A | 271705 | 2" | 13 psi/30 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.38 " | 5.81 " | ฿1,922 | |
A | 271713 | 3" | 13 psi/30 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.5 " | 7.38 " | ฿2,360 | |
A | 271721 | 4" | 13 psi/30 ฟุต | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 8.5 " | ฿3,032 |
กลไกการทำงาน
- เสียบปลั๊กเข้ากับท่อหรือพื้นที่ใช้งานโดยเกลียวเข้ากับแท่นทดสอบมาตรฐานที่ระยะอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ เพื่อป้องกันการยื่นออกมาของปลั๊ก
- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของท่อสูบลมเข้ากับปลั๊กสูบลม (เช่น วาล์ว Schrader) และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับแรงดันของท่อ ปั๊ม หรืออุปกรณ์แรงดันจ่ายอื่นๆ
- หากมีข้อต่อแบบอื่น ให้ต่อท่ออ่านค่าแรงดันย้อนกลับเข้ากับข้อต่อ ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อที่สองควรต่อเข้ากับมาตรวัดที่สอบเทียบแล้ว
- ปิดกั้น / รั้งปลั๊กให้ถูกต้องก่อนเติมลมปลั๊ก ขยายปลั๊กตามแรงดันลมที่กำหนดผ่านท่อเติมลม
- เสียบปลั๊กให้แน่นสักครู่ก่อนทดสอบท่อหรือการใช้งาน หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบหรือการใช้งาน ให้ปล่อยแรงดันด้านหลังและแรงดันปลั๊กออกทั้งหมดจนกว่าปลั๊กจะปล่อยลมออกจนหมด
- ถอดระบบปิดกั้น / ค้ำยันออกก่อนถอดปลั๊กออกจากท่อ เก็บปลั๊กให้แน่นตามคำแนะนำในการจัดเก็บ
คุณสมบัติ
- ปลั๊ก Cherne Clean-Seal สามารถรองรับแรงดันศีรษะสูงสุด 30 ฟุต (9.1 เมตร) และแรงดันย้อนกลับสูงสุด 13 psi (0.9 บาร์)
- ตัวเครื่องทำจากยางธรรมชาติพร้อมเกลียว ABS ทนแรงกระแทกสูง ให้การซีลที่แน่นหนาและทนทานยิ่งขึ้น
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
- ปลั๊กเหล่านี้สูบลมโดยใช้แรงดันอากาศ/ก๊าซที่ 30 psi (2.1 bar) หรือ 35 psi (2.4 bar)
- มีขนาด NPT โดยมีขนาดระบุตั้งแต่ 1.5 ถึง 4 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Cherne Inflation - Read Back Hoses: ท่อ Read-back แรงดันเหล่านี้ทำงานร่วมกับปลั๊กเหล่านี้เพื่อจ่ายก๊าซที่มีแรงดัน มีมาตรวัดสำหรับการพองตัวหรือเงินฝืดที่แม่นยำ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
จะกำหนดขนาดของปลั๊กที่ต้องการได้อย่างไร?
ผู้ใช้ควรกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ของท่อ จากนั้นเลือกปลั๊กตาม ID สำหรับการใช้งาน
จุดที่ต้องจำก่อนติดตั้งปลั๊กเหล่านี้คืออะไร?
- เลือกปลั๊กที่มีขนาดเหมาะสมตามขนาดและการออกแบบท่อ
- วัดแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ปลั๊กต้องทนเสมอ เลือกปลั๊กให้เหมาะสม
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออยู่ในช่วงขนาดการปิดผนึกขั้นต่ำและสูงสุดของปลั๊ก
- ควรใช้มาตรวัดที่สอบเทียบแล้วและท่อที่เหมาะสมเพื่อขยายหรือปล่อยลมปลั๊ก
- ทำความสะอาดท่อจากเศษขยะหรือสารแปลกปลอมเพื่อลดความเสียหายต่อปลั๊ก ทำความสะอาดปลั๊กด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดใดๆ
- ตรวจสอบปลั๊กว่ามีรอยร้าว สึกกร่อน บาด รั่ว หรือหลวมหรือไม่ โดยการเติมลมปลั๊กด้วยแรงดัน 1 PSIG หลังใช้งานทุกครั้ง
- อาจเลือกระบบสำรองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในกรณีที่ปลั๊กไฟขัดข้อง
- ต้องใช้อุปกรณ์ปิดกั้นหรือค้ำยันที่ออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อยับยั้งการเคลื่อนที่ของปลั๊กเนื่องจากแรงที่อยู่ด้านหลังปลั๊ก
วิธีจัดเก็บปลั๊ก Cherne Clean-Seal เหล่านี้
ปลั๊กเหล่านี้ต้องเก็บไว้ในที่แห้งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110 องศา F และห่างจากแสงแดดและโอโซนหรือแหล่งกำเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือทำเกลียว
- เต้ารับ Twist Lock
- สายแบตเตอรี่
- แม่แรงพ่วง
- สลักสปริง
- เครื่องมือตกแต่ง
- การจัดการสายไฟ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- ดีบุก
- POWER FIRST ไนลอน, ชายตัดการเชื่อมต่อ
- ALBION อย่าล้อแบน
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ FNPT x FNPT
- PROTO แถบสอดรู้สอดเห็น
- MILLER - WELDCRAFT หัวฉีดลาวา # 4, 1/4 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-16 Un
- ANVIL ตัวลด Aar เหล็กอ่อนสีดำหนักพิเศษ
- BRADLEY บอลวาล์ว
- CONDOR ถุงมือกันความร้อน ผ้าเทอร์รี่
- LOVEJOY SLD 900 Series คัปปลิ้งแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ เมตริก