ปลั๊ก CHERNE Econ-O-Grip
ปลั๊ก Cherne Econ-O-Grip เหมาะสำหรับงานปิดกั้นแรงดันต่ำหรือสำหรับเสียบท่อปลายเปิด หน่วยเหล่านี้ปิดผนึกชั่วคราวหรือหยุดการไหลของของไหลในท่อ และเหมาะสำหรับการทดสอบการรั่วไหล 7 แอปพลิเคชันบายพาสการไหล
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271519 | 1.5 " | 1.44" ถึง 1.65" | 2 psi/5 ฟุต | 2.56 " | ฿141 | |
A | 271527 | 2" | 1.96 ถึง 2.25 " | 2 psi/5 ฟุต | 2.62 " | ฿175 | |
A | 271535 | 3" | 2.86" ถึง 3.25" | 2 psi/5 ฟุต | 2.64 " | ฿276 | |
A | 271543 | 4" | 3.78 ถึง 4.5 " | 2 psi/5 ฟุต | 3.25 " | ฿343 | |
A | 271551 | 5" | 4.62 ถึง 5.3 " | 1 psi/2 ฟุต | 3.55 " | ฿612 | |
A | 271578 | 6" | 5.62" ถึง 6.4" | 1 psi/2 ฟุต | 3.19 " | ฿815 |
กลไกการทำงาน
- ปลั๊กท่อ Cherne Econ-O-Grip ช่วยให้คุณแยกส่วนของท่อและทำงานบนท่อได้โดยไม่รบกวนส่วนอื่นๆ ของระบบ
- ปลั๊กเหล่านี้สร้างซีลกันอากาศเข้าและป้องกันการรั่วซึม
- เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ล้างท่อด้วยอากาศหรือน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับระบบและตรวจหาปัญหาใดๆ
คุณสมบัติ
- หน่วยเหล่านี้ติดตั้งแผ่นโลหะสังกะสีและสลักเกลียวที่ไม่เป็นสนิม
- มีโอริงยางธรรมชาติที่ทนทานต่อของไหลและคุณสมบัติเชิงกล
- ปลั๊ก Cherne Econ-O-Grip สามารถใช้เป็นที่ปิดกันฝุ่นท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันย้อนกลับของหน่วยเหล่านี้คืออะไร?
หน่วยเหล่านี้มีแรงดันย้อนกลับ 2 psi / 5 ฟุต บางรุ่น เช่น 271551 และ 271578 มีแรงดันย้อนกลับ 1 psi / 2 ฟุต
วิธีการติดตั้งปลั๊กเหล่านี้?
- คุณอาจต้องคลาย (ไม่ถอด) น็อต วิงนัท หรือที่จับออกก่อน
- เสียบปลั๊กเข้ากับแท่นหรือท่อทำความสะอาด
- ขันน็อต น็อตหางปลา หรือขันด้วยมือ
คุณจะถอดปลั๊ก Cherne Econ-O-Grip ได้อย่างไร?
- ก่อนคลายหรือถอดปลั๊ก ให้คลายแรงกดด้านหลังทุกครั้ง
- ถอดน็อต น็อตหางปลา หรือที่จับหลังจากคลายออกแล้ว
- ถอดปลั๊กออกจากท่อหรือทีทำความสะอาด
คำแนะนำในการจัดเก็บสำหรับหน่วยเหล่านี้คืออะไร?
- ต้องเก็บปลั๊กเหล่านี้ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110 องศาฟาเรนไฮต์
- ต้องเก็บไว้ในที่แห้ง ห่างจากแสงแดดหรือแหล่งแสงอุลตร้าไวโอเลตและโอโซนอื่นๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- GFCI แบบพกพา
- แถบประตูฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์เบรกอากาศ
- Hydrants ผนัง
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- อุปกรณ์ล็อค
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครื่องมืองัด
- การทดสอบทางการเกษตร
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- 3M แผ่นขัด PSA เกรดดีเยี่ยม
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Multi-Gas Detector ชุดพื้นที่อับอากาศ
- WESCO สายกราวด์และบอนด์
- DIVERSITECH ท่อร้อยสายไฟชุดของเหลวแน่น
- MI-T-M ปลั๊ก Quick Connect
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์ท่อเกลียวซ้าย
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 832 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม