ปลั๊กบอลทดสอบ CHERNE I-Series
ปลั๊กลูกทดสอบ Cherne I Series เหมาะสำหรับการปิดกั้นท่อ ท่อ หรือท่อน้ำทิ้งสำหรับการทดสอบอากาศและการใช้งานในการบำรุงรักษา ปลั๊กทดสอบเหล่านี้ติดตั้งไว้ที่ทางเข้าของท่อส่ง สำหรับการใช้งานที่ไม่มีสายจ่ายอากาศ ผู้ใช้สามารถลองใช้ได้ Cherne ปลั๊กท่อเชิงกล เช่นกัน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ | ความยาวกิ่ว | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | Eye Inside Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210128 | 8 "ถึง 12" | 7.5 ถึง 12.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 19.8 " | 6.85 " | 0.25" อายโบลท์ | ฿48,078 | |
B | 210188 | 12 "ถึง 18" | 10.75" ถึง 18.25" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 " | 10.5 " | 0.25" อายโบลท์ | ฿81,430 |
กลไกการทำงาน
- ปลั๊กถูกวางไว้ในช่องเปิดของท่อซึ่งจำเป็นต้องปิดผนึก / ปิดกั้นสำหรับการทดสอบ
- ผู้ใช้จำเป็นต้องต่อปลายท่อเติมลมเข้ากับข้อต่อบนปลั๊ก ในขณะที่ปลายอีกด้านของท่อเติมลมควรเชื่อมต่อกับปั๊มหรือแรงดันสาย
- ปลั๊กสูบลมโดยใช้ปั๊มที่ต่อกับท่อสูบลม
- ปลั๊กพองตัวบล็อก / ซีลท่อสำหรับงานทดสอบ
- หลังการทดสอบ ควรปล่อยลมและถอดท่อสูบลมออกก่อน จากนั้นจึงปล่อยลมปลั๊กออก
คุณสมบัติ
- ปลั๊กเหล่านี้มีโครงสร้างยางธรรมชาติและแผ่นปิดท้ายที่ยึดเกาะด้วยกลไก เพื่อขจัดปัญหาความล้มเหลวระหว่างการขยาย/หดตัวของปลั๊ก
- โครงสร้างยางช่วยให้มั่นใจได้ว่าปลั๊กจะเก็บแรงดันอากาศไว้ได้นานโดยไม่รั่วซึม
- ปลั๊กเหล่านี้มาพร้อมกับสายในตัวเพื่อความทนทาน
- มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลายกิ่วเล็กเพื่อให้จัดเก็บง่าย
- แผ่นปลายอะลูมิเนียมป้องกันการกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับของเหลวเป็นระยะเวลานาน
- หน่วยเหล่านี้มีวาล์วระบายแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างปลั๊ก Cherne Muni Ball & Test Ball?
- ปลั๊ก Cherne Muni Ball มีท่อบายพาสที่อยู่ภายในปลั๊กเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบายพาสน้ำทิ้งผ่านท่อได้
- ปลั๊กลูกทดสอบได้รับการออกแบบมาสำหรับการปิดกั้นท่อเท่านั้น โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบายพาสใดๆ
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสำหรับปลั๊ก Cherne คืออะไร?
ปลั๊กบอลเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
ปลั๊ก Cherne เหมาะสำหรับอายุการใช้งานหรือไม่?
ขอแนะนำให้ใช้ปลั๊กเหล่านี้สำหรับงานซีลได้นานถึง 24 เดือน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ภาชนะผนังตรง
- รถบรรทุกมือพิเศษ
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- อุปกรณ์แผ่นกรองสี
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- มินัลบล็อก
- เครื่องมือถือ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- MARKAR บานพับครึ่งผิวต่อเนื่อง
- ARO แผ่นกรองอากาศอัดสำหรับงานหนักทั่วไป
- KLEIN TOOLS Bucket # 1 Canvas Leather-bottom
- WIEGMANN อุปกรณ์ล็อค
- NIBCO 600 ซีรี่ส์ตัวลด
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS FRL แบบพกพา (Filters Regulators Lubricators) ระบบ
- SOUTHWIRE COMPANY สายหลักสำหรับยานยนต์ SXL ซีรี่ส์
- 80/20 การอัดขึ้นรูป T-Slotted ซีรี่ส์ 25
- ZURN ตัววาล์ว
- MORSE DRUM กดหมุด