CHERNE ปลั๊กกริปเปอร์ภายในท่อ
ปลั๊ก Cherne Inside-of-Pipe Gripper Series ใช้สำหรับตรวจสอบระบบประปา เช่น ระบบ DWV (ท่อระบายน้ำ ของเสีย และช่องระบายอากาศ) ท่อเชิงกลเหล่านี้มีการออกแบบ Inside-of-Pipe ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งปลั๊กภายในท่อได้มากเท่าที่จำเป็น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270296 | 4" | 3.8" ถึง 4.06" | 17 psi/40 ฟุต | 2.5 " | พลาสติก ABS | ฿567 | |
A | 270253 | 6" | 5.77" ถึง 6.08" | 17 psi/40 ฟุต | 3.75 " | พลาสติก ABS | ฿1,613 | |
A | 270288 | 8" | 7.7" ถึง 8.03" | 17 psi/40 ฟุต | 3.75 " | พลาสติก ABS | ฿2,928 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับน็อตหางปลาขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและปรับปรุงการขันน็อตภายในระบบท่อให้แน่นยิ่งขึ้น
- ปลั๊กเหล่านี้มีโครงสร้างพลาสติก ABS เสริมด้วยแก้ว ทนต่อแรงกระแทก ความร้อน สารเคมี และการขัดถู
- มีการรวมเข้ากับโอริงยางธรรมชาติที่ช่วยปิดกั้นเส้นทางซึ่งอาจทำให้ของเหลวไหลออกได้
- หน่วยเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันย้อนกลับสูงสุด 17 psi และมีขนาดตั้งแต่ 1-1/2 ถึง 8 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิสูงสุดที่ปลั๊กกริปเปอร์สัมผัสได้คือเท่าใด
ปลั๊กกริปเปอร์ Cherne มียางโอริงธรรมชาติที่สามารถทนต่ออุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
สามารถใช้กริปเปอร์เชิงกลเพื่ออุดรูอย่างถาวรได้หรือไม่
ได้ สามารถใช้ปลั๊กกริปเปอร์อุดรูอย่างถาวรเพื่อจำกัดการไหลของของเหลว ผู้ใช้ควรพิจารณาใช้ปลั๊กกริปเปอร์ขนาดที่ถูกต้องสำหรับช่องเปิดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
คุณสามารถใช้ปลั๊ก PVC หรือฝาปิดเพื่อปิดผนึกท่อโลหะได้หรือไม่?
ใช่ การใช้ปลั๊ก PVC ในท่อโลหะไม่น่าจะมีปัญหา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายแบตเตอรี่
- ระบบพ่นสี HVLP
- กระเป๋าเป้สะพายหลังและอุปกรณ์ปั๊มพ่นยา
- อุปกรณ์เสริมบันได
- สตาร์ทมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- การควบคุมปั๊ม
- การทดสอบการเผาไหม้
- หินลับมีดขัด
- การทดสอบทางการเกษตร
- การทดสอบยางมะตอย
- VNE STAINLESS อะแดปเตอร์ชาย
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Nose Mount, เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 7/8 "
- ABLOY ยามแม่กุญแจ
- DAYTON สายไฟต่อ
- HARRINGTON รอก TCS Air Powered
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48 ซีรี่ส์, โต๊ะยกขากรรไกร
- USA SEALING แผ่นสต็อก Garolite
- ACROVYN ยามมุม Smokey Elm
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 Series Clevis Master Sets, 4 ขา
- VESTIL ซีรีส์ CB-PMPS มาสเตอร์/เซิร์ฟเวอร์พาเลทแบบปรับสมดุลเคาน์เตอร์