CHERNE ชุดประกอบแหวนและโซ่ทดแทน
ชุดแหวนและโซ่สำรองของ Cherne เหมาะสำหรับการติดตั้งบนปลั๊กประปา มูนิบอล บอลทดสอบ และบอลยาว ชุดวงแหวนและโซ่เหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถดึง/จับลูกท่อประปาออกจากระบบท่อได้หลังจากการทดสอบ/บำรุงรักษา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแหวน | ความยาวของโซ่ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 059758 | 2" | 24 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿427 | |
A | 059708 | 2" | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿285 | |
A | 059718 | 3" | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿320 | |
A | 059768 | 3' | 24 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿436 | |
B | 059728 | 4" | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿330 | |
C | 059778 | 4" | 24 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿301 | |
A | 059798 | 6" | 24 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿379 |
กลไกการทำงาน
- ชุดประกอบแหวนและโซ่เหล่านี้มีแคลมป์ที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งมีกลไกของสกรู สกรูนี้คลายออกเพื่อรองรับปลั๊ก
- ขันสกรูให้แน่นเมื่อจุดยึดปลั๊กเข้ากับแคลมป์
คุณสมบัติ
- ชุดประกอบแหวนและโซ่เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับป้องกันโอกาสที่จะเสียหาย/สึกหรอจากของเหลวที่ทำปฏิกิริยาและสภาวะที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- พวกเขามีแท็กความปลอดภัยที่ปลายแหวนเพื่อเตือนผู้ใช้ไม่ให้ดึงโซ่โดยไม่ตั้งใจ
- มีปลายแคลมป์ล็อคแบบสกรูสำหรับจับปลั๊ก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับและดึงปลั๊กหลังจากใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ปลั๊กเชอร์น มูนิ-บอล: ชุดประกอบแหวนและโซ่เหล่านี้ป้องกันปลั๊ก Muni-Ball / Test-Ball (ติดกับชุดประกอบเหล่านี้) ไม่ให้ตกลงไปในท่อระบาย/ท่อ
คำถามที่พบบ่อย
จะติดชุดแหวนและโซ่ Cherne เข้ากับปลั๊กบอลได้อย่างไร?
สามารถประกอบแหวนและโซ่เข้ากับปลั๊กได้โดยใช้ปลายหนีบ แคลมป์บนชุดแหวนและโซ่จับก้านหัวฉีดของบอลปลั๊ก ขันสกรูเพื่อยึดชุดแหวนและโซ่บนปลั๊กบอล
เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวนของชุดประกอบแหวนและโซ่ Cherne คือเท่าใด
วงแหวนเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 6 นิ้ว ขึ้นอยู่กับรุ่น
ปลั๊กขนาดใดที่เข้ากันได้กับชุดแหวนและโซ่ Cherne
ชุดประกอบวงแหวนและโซ่เหล่านี้เหมาะสำหรับการติดตั้งบนปลั๊ก Muni-Ball และ Test-Ball ขนาดเล็กแบบมือถือ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย / เครื่องวัดความชื้น
- ตัวกรองและตลับน้ำหล่อเย็น
- ล้อ Lug Nut Locks
- รองรับโบลเวอร์
- มอเตอร์เตาเผา
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมดูดอากาศ
- มินัลบล็อก
- แองเคอ
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 13 ชิ้น
- WESTWARD คีมล็อคจมูกแบบยาว
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA Filter 99.99% เกรดโรงพยาบาล
- AMERICAN TORCH TIP แหวนหมุน 30a Ms
- UNITHERM โล่สเปรย์น้ำระเบิด
- CASH VALVE เครื่องปรับความดันไอน้ำ
- SMC VALVES คอนเนคเตอร์หลายตัวซีรีส์ Dmk
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 MDSX เฮลิคอล/ตัวลดความเร็วลดสองเท่าของหนอน
- ALL MATERIAL HANDLING PT Series รถเข็นเกียร์