CHICAGO HARDWARE ปลายแอกแบบปรับได้
สไตล์ | รุ่น | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | มิติ F | มิติ G | ขนาด H | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19905 6 | 2" | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 1.25 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | - | RFQ
|
A | 19915 5 | 2.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ฿398 | |
A | 19910 7 | 2.25 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.437 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 13 / 16 " | ฿558 | |
A | 19925 4 | 3" | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 1.875 " | 9 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 1.125 " | ฿814 | |
A | 19930 8 | 4-15 / 16 " | 1-1 / 16 " | 1-1 / 16 " | 3-11 / 16 " | 11 / 16 " | 1.375 " | 5 / 8 " | 1.25 " | - | RFQ
|
A | 19935 3 | 6-1 / 16 " | 1.25 " | 1.25 " | 4-9 / 16 " | 13 / 16 " | 1.625 " | 3 / 4 " | 1.5 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปบรรจุภัณฑ์
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
- ตู้ทำความร้อน Hydronic Kickspace
- อุปกรณ์เสริมช่างไม้
- ข้อต่อท่อ
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- กล่องไฟฟ้า
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- HILMAN ROLLERS ชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์
- MARKAR บานพับแบบต่อเนื่องเต็มร่อง
- WESCO คอบร้าโปร
- PETERSEN PRODUCTS ตะขอท่อระบายน้ำ
- THOMAS & BETTS ที่หนีบพื้น
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabricated PIP x IPS Crosses, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BACHARACH เซนเซอร์
- NUPLA หอกเสา
- BALDOR / DODGE GTAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม