CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเงิน/เดมิง เหล็กโคบอลต์ จุดแยก เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1/2"
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 53433 | 0.5156 | 33 / 64 " | ฿2,699 | |
A | 53434 | 0.5312 | 17 / 32 " | ฿2,856 | |
A | 53435 | 0.5469 | 35 / 64 " | ฿2,873 | |
A | 53436 | 0.5625 | 9 / 16 " | ฿2,757 | |
A | 53437 | 0.5781 | 37 / 64 " | ฿3,321 | |
A | 53438 | 0.5938 | 19 / 32 " | ฿3,284 | |
A | 53439 | 0.6094 | 39 / 64 " | ฿3,384 | |
A | 53441 | 0.6406 | 41 / 64 " | ฿3,439 | |
A | 53442 | 0.6562 | 21 / 32 " | ฿3,717 | |
A | 53443 | 0.6719 | 43 / 64 " | ฿3,447 | |
A | 53444 | 0.6875 | 11 / 16 " | ฿3,624 | |
A | 53445 | 0.7031 | 45 / 64 " | ฿3,910 | |
A | 53446 | 0.7188 | 23 / 32 " | ฿3,922 | |
A | 53448 | 0.7500 | 3 / 4 " | ฿4,020 | |
A | 53449 | 0.7656 | 49 / 64 " | ฿4,572 | |
A | 53450 | 0.7812 | 25 / 32 " | ฿4,474 | |
A | 53451 | 0.7969 | 51 / 64 " | ฿4,328 | |
A | 53452 | 0.8125 | 13 / 16 " | ฿4,482 | |
A | 53453 | 0.8281 | 53 / 64 " | ฿4,675 | |
A | 53454 | 0.8438 | 27 / 32 " | ฿4,620 | |
A | 53456 | 0.8750 | 7 / 8 " | ฿4,914 | |
A | 53457 | 0.8906 | 57 / 64 " | ฿5,259 | |
A | 53458 | 0.9062 | 29 / 32 " | ฿5,068 | |
A | 53459 | 0.9219 | 59 / 64 " | ฿5,164 | |
A | 53460 | 0.9375 | 15 / 16 " | ฿5,693 | |
A | 53462 | 0.9688 | 31 / 32 " | ฿6,175 | |
A | 53464 | 1.0000 | 1" | ฿6,339 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์อ่างล้างจาน
- ช่องระบายอากาศ
- ทำให้กองหญ้าโปร่ง
- เครื่องแยกแผ่นแม่เหล็ก
- ชุดเครื่องมือลม
- เครื่องเป่าลม
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- เครื่องมือกลึง
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- SELLSTROM หน้าต่างพลิกหน้าจอ
- BUSSMANN ฟิวส์คลาส RK5: ซีรี่ส์ FRN-R-ID
- BRADY ฉลากเคมีน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
- BRADY ม้วนดูดซับ
- EDWARDS SIGNALING เลนส์อะแดปตาสำรองซีรีส์ 57EDF
- AUTOQUIP โต๊ะยกแบบกรรไกรสูงคู่ 35 Series
- APPROVED VENDOR 2.5" Tri Clover Compatible Fittings Gaskets
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, Viton Seal
- DAZOR ไฟฐานแคลมป์ LED LumiRay
- GORILLA MILL หัวกัดมุมรัศมี