CHRISLYNN เม็ดมีดวิ่งฟรีที่แม่นยำ เมตริก จำนวนมาก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | แทรกความยาว | ขนาดสว่าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 84362 | 9 1.25 X | 22.5mm | 3 / 8 " | ฿578 | |
A | 84262 | 9 1.25 X | 18mm | 3 / 8 " | ฿570 | |
A | 84162 | 9 1.25 X | 13.5mm | 3 / 8 " | ฿567 | |
A | 84062 | 9 1.25 X | 9mm | 3 / 8 " | ฿565 | |
A | 84462 | 9 1.25 X | 27mm | 3 / 8 " | - | RFQ
|
A | 84350 | M2 x 0.4 | 5mm | #45 | - | RFQ
|
A | 84050 | M2 x 0.4 | 2mm | #45 | - | RFQ
|
A | 84150 | M2 x 0.4 | 3mm | #45 | - | RFQ
|
A | 84250 | M2 x 0.4 | 4mm | #45 | - | RFQ
|
A | 84450 | M2 x 0.4 | 6mm | #45 | - | RFQ
|
A | 84151 | M2.2 x 0.45 | 3.3mm | #42 | - | RFQ
|
A | 84051 | M2.2 x 0.45 | 2.2mm | #42 | - | RFQ
|
A | 84451 | M2.2 x 0.45 | 6.6mm | #42 | - | RFQ
|
A | 84351 | M2.2 x 0.45 | 5.5mm | #42 | - | RFQ
|
A | 84251 | M2.2 x 0.45 | 4.4mm | #42 | - | RFQ
|
A | 84252 | M2.5 x 0.45 | 5mm | #37 | ฿560 | |
A | 84052 | M2.5 x 0.45 | 2.5mm | #37 | ฿557 | |
A | 84452 | M2.5 x 0.45 | 7.5mm | #37 | ฿568 | |
A | 84152 | M2.5 x 0.45 | 3.8mm | #37 | ฿558 | |
A | 84352 | M2.5 x 0.45 | 6.3mm | #37 | ฿567 | |
A | 84453 | M3 x 0.5 | 9mm | 1 / 8 " | ฿568 | |
A | 84353 | M3 x 0.5 | 7.5mm | 1 / 8 " | ฿565 | |
A | 84053 | M3 x 0.5 | 3mm | 1 / 8 " | ฿557 | |
A | 84153 | M3 x 0.5 | 4.5mm | 1 / 8 " | ฿557 | |
A | 84253 | M3 x 0.5 | 6mm | 1 / 8 " | ฿558 | |
A | 84254 | M3.5 x 0.6 | 7mm | #27 | ฿568 | |
A | 84454 | M3.5 x 0.6 | 10.5mm | #27 | - | RFQ
|
A | 84354 | M3.5 x 0.6 | 8.8mm | #27 | ฿576 | |
A | 84154 | M3.5 x 0.6 | 5.3mm | #27 | ฿562 | |
A | 84054 | M3.5 x 0.6 | 3.5mm | #27 | ฿561 | |
A | 84355 | M4 x 0.7 | 10mm | 11 / 64 " | ฿559 | |
A | 84055 | M4 x 0.7 | 4mm | 11 / 64 " | ฿555 | |
A | 84455 | M4 x 0.7 | 12mm | 11 / 64 " | ฿561 | |
A | 84255 | M4 x 0.7 | 8mm | 11 / 64 " | ฿557 | |
A | 84155 | M4 x 0.7 | 6mm | 11 / 64 " | ฿556 | |
A | 84456 | M5 x 0.8 | 15mm | 13 / 64 " | ฿562 | |
A | 84056 | M5 x 0.8 | 5mm | 13 / 64 " | ฿555 | |
A | 84356 | M5 x 0.8 | 12.5mm | 13 / 64 " | ฿561 | |
A | 84156 | M5 x 0.8 | 7.5mm | 13 / 64 " | ฿556 | |
A | 84256 | M5 x 0.8 | 10mm | 13 / 64 " | ฿560 | |
A | 84257 | M6 x 1 | 12mm | 1 / 4 " | ฿560 | |
A | 84157 | M6 x 1 | 9mm | 1 / 4 " | ฿558 | |
A | 84457 | M6 x 1 | 18mm | 1 / 4 " | ฿567 | |
A | 84057 | M6 x 1 | 6mm | 1 / 4 " | ฿557 | |
A | 84357 | M6 x 1 | 15mm | 1 / 4 " | ฿564 | |
A | 84258 | M7 x 1 | 14mm | 9 / 32 " | ฿567 | |
A | 84458 | M7 x 1 | 21mm | 9 / 32 " | ฿579 | |
A | 84358 | M7 x 1 | 17.5mm | 9 / 32 " | ฿573 | |
A | 84058 | M7 x 1 | 7mm | 9 / 32 " | ฿562 | |
A | 84158 | M7 x 1 | 10.5mm | 9 / 32 " | ฿565 | |
A | 84059 | M8 x 1 | 8mm | 21 / 64 " | ฿562 | |
A | 84159 | M8 x 1 | 12mm | 21 / 64 " | ฿564 | |
A | 84259 | M8 x 1 | 16mm | 21 / 64 " | ฿567 | |
A | 84359 | M8 x 1 | 20mm | 21 / 64 " | ฿572 | |
A | 84459 | M8 x 1 | 24mm | 21 / 64 " | ฿578 | |
A | 84360 | M8 x 1.25 | 20mm | 21 / 64 " | ฿564 | |
A | 84060 | M8 x 1.25 | 8mm | 21 / 64 " | ฿557 | |
A | 84260 | M8 x 1.25 | 16mm | 21 / 64 " | ฿560 | |
A | 84460 | M8 x 1.25 | 24mm | 21 / 64 " | ฿574 | |
A | 84160 | M8 x 1.25 | 12mm | 21 / 64 " | ฿560 | |
A | 84161 | M9 x 1 | 13.5mm | 3 / 8 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อศอกเข่าและข้อเท้ารองรับ
- เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล
- ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- ป้องกันการตก
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- workwear
- การแข่งขัน
- สิ่งห่อหุ้ม
- COPE ข้อศอกแนวนอน 90 องศา
- TEMPCO อะแดปเตอร์ Bayonet 1 / 8-27 Npt
- ZURN ชุดซ่อมห้องน้ำ
- DIXON เครื่องวัดเส้นทดสอบ
- SUPER-STRUT จานแบนซีรีส์ X208
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ฝาปิดตู้คอนเทนเนอร์แบบติดผนังสำหรับงานหนัก
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL กล่องระบายอากาศรุ่น Auto-Air พร้อม CO Monitor
- AIR SCIENCE ตู้เก็บของกรอง
- DAYTON สวิตช์แอสเซมบลี
- REMCO ชุดไม้กวาด