CJT KOOLCARB Style 297, ดอกสว่านสกรูปลายคาร์ไบด์, ผิวเคลือบ TiN
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29702812 | 0.2812 | เศษส่วนนิ้ว | 40mm | 4" | 5 / 8 " | 9 / 32 " | ฿9,411 | |
A | 29702969 | 0.2969 | เศษส่วนนิ้ว | 1.75 " | 106mm | 5 / 8 " | 19 / 64 " | ฿9,960 | |
A | 29703281 | 0.3281 | เศษส่วนนิ้ว | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 8 " | 21 / 64 " | ฿1,680 | |
A | 29703438 | 0.3438 | เศษส่วนนิ้ว | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 8 " | 11 / 32 " | ฿9,804 | |
A | 29703543 | 0.3543 | เมตริก | 1 15 / 16 " | 110mm | 16.00mm | 9.00mm | ฿9,960 | |
A | 29703750 | 0.3750 | เศษส่วนนิ้ว | 54mm | 115mm | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ฿9,804 | |
A | 29704062 | 0.4062 | เศษส่วนนิ้ว | 58mm | 119mm | 5 / 8 " | 13 / 32 " | ฿11,125 | |
A | 29704134 | 0.4134 | เมตริก | 58mm | 119mm | 16.00mm | 10.50mm | ฿10,079 | |
A | 29704219 | 0.4219 | เศษส่วนนิ้ว | 64mm | 125mm | 5 / 8 " | 27 / 64 " | ฿11,256 | |
A | 29704375 | 0.4375 | เศษส่วนนิ้ว | 64mm | 125mm | 5 / 8 " | 7 / 16 " | ฿11,175 | |
A | 29704531 | 0.4531 | เศษส่วนนิ้ว | 67mm | 129mm | 5 / 8 " | 29 / 64 " | ฿10,079 | |
A | 29704688 | 0.4688 | เศษส่วนนิ้ว | 67mm | 129mm | 5 / 8 " | 15 / 32 " | ฿9,761 | |
A | 29704844 | 0.4844 | เศษส่วนนิ้ว | 71mm | 133mm | 5 / 8 " | 31 / 64 " | ฿10,079 | |
A | 29705000 | 0.5000 | เศษส่วนนิ้ว | 71mm | 133mm | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿11,175 | |
A | 29705312 | 0.5312 | เศษส่วนนิ้ว | 76.2mm | 137mm | 5 / 8 " | 17 / 32 " | ฿10,921 | |
A | 29705315 | 0.5315 | เมตริก | 76.2mm | 137mm | 16.00mm | 13.50mm | ฿10,079 | |
A | 29705469 | 0.5469 | เศษส่วนนิ้ว | 79mm | 140mm | 5 / 8 " | 35 / 64 " | ฿10,079 | |
A | 29705625 | 0.5625 | เศษส่วนนิ้ว | 79mm | 140mm | 5 / 8 " | 9 / 16 " | ฿11,039 | |
A | 29705781 | 0.5781 | เศษส่วนนิ้ว | 83mm | 144mm | 3 / 4 " | 37 / 64 " | ฿10,327 | |
A | 29705938 | 0.5938 | เศษส่วนนิ้ว | 83mm | 144mm | 3 / 4 " | 19 / 32 " | ฿10,101 | |
A | 29706094 | 0.6094 | เศษส่วนนิ้ว | 87mm | 148mm | 3 / 4 " | 39 / 64 " | ฿10,327 | |
A | 29706250 | 0.6250 | เศษส่วนนิ้ว | 87mm | 148mm | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ฿11,267 | |
A | 29706406 | 0.6406 | เศษส่วนนิ้ว | 93mm | 154mm | 3 / 4 " | 41 / 64 " | ฿10,328 | |
A | 29706562 | 0.6562 | เศษส่วนนิ้ว | 93mm | 154mm | 3 / 4 " | 21 / 32 " | ฿11,267 | |
A | 29706719 | 0.6719 | เศษส่วนนิ้ว | 97mm | 158mm | 3 / 4 " | 43 / 64 " | ฿10,328 | |
A | 29706875 | 0.6875 | เศษส่วนนิ้ว | 97mm | 158mm | 3 / 4 " | 11 / 16 " | ฿12,943 | |
A | 29707031 | 0.7031 | เศษส่วนนิ้ว | 100mm | 161mm | 3 / 4 " | 45 / 64 " | ฿12,554 | |
A | 29707188 | 0.7188 | เศษส่วนนิ้ว | 100mm | 161mm | 3 / 4 " | 23 / 32 " | ฿12,092 | |
A | 29707283 | 0.7283 | เมตริก | 100mm | 161mm | 20.00mm | 18.50mm | ฿11,076 | |
A | 29707344 | 0.7344 | เศษส่วนนิ้ว | 105mm | 166mm | 1" | 47 / 64 " | ฿11,076 | |
A | 29707500 | 0.7500 | เศษส่วนนิ้ว | 105mm | 166mm | 1" | 3 / 4 " | ฿10,782 | |
A | 29707656 | 0.7656 | เศษส่วนนิ้ว | 109mm | 172mm | 1" | 49 / 64 " | ฿11,076 | |
A | 29707812 | 0.7812 | เศษส่วนนิ้ว | 109mm | 172mm | 1" | 25 / 32 " | ฿10,782 | |
A | 29708438 | 0.8438 | เศษส่วนนิ้ว | 117mm | 180mm | 1" | 27 / 32 " | ฿11,884 | |
A | 29708465 | 0.8465 | เมตริก | 119mm | 180mm | 25.00mm | 21.50mm | ฿12,493 | |
A | 29708594 | 0.8594 | เศษส่วนนิ้ว | 119mm | 183mm | 1" | 55 / 64 " | ฿12,493 | |
A | 29708661 | 0.8661 | เมตริก | 119mm | 183mm | 25.00mm | 22.00mm | ฿12,493 | |
A | 29708750 | 0.8750 | เศษส่วนนิ้ว | 119mm | 183mm | 1" | 7 / 8 " | ฿15,507 | |
A | 29708906 | 0.8906 | เศษส่วนนิ้ว | 124mm | 187mm | 1" | 57 / 64 " | ฿12,907 | |
A | 29709062 | 0.9062 | เศษส่วนนิ้ว | 124mm | 187mm | 1" | 29 / 32 " | ฿12,566 | |
A | 29709219 | 0.9219 | เศษส่วนนิ้ว | 128mm | 191mm | 1" | 59 / 64 " | ฿12,907 | |
A | 29709375 | 0.9375 | เศษส่วนนิ้ว | 128mm | 191mm | 1" | 15 / 16 " | ฿13,844 | |
A | 29709844 | 0.9843 | เมตริก | 135mm | 198mm | 1" | 25.00mm | ฿13,574 | |
A | 29709843 | 0.9843 | เมตริก | 135mm | 198mm | 25.00mm | 25.00mm | ฿13,574 | |
A | 29710000 | 1.0000 | เศษส่วนนิ้ว | 135mm | 198mm | 1" | 1" | ฿14,041 | |
A | 29710236 | 1.0236 | เมตริก | 144mm | 208mm | 25.00mm | 26.00mm | ฿14,493 | |
A | 29710312 | 1.0312 | เศษส่วนนิ้ว | 144mm | 208mm | 1" | 1.031 " | ฿13,823 | |
A | 29710625 | 1.0625 | เศษส่วนนิ้ว | 144mm | 208mm | 1" | 1-1 / 16 " | ฿14,244 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นทรงกระบอกทางการแพทย์
- อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- Cryogenic โซลินอยด์วาล์ว
- ขับเคลื่อนลูกกลิ้งลำเลียง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- มอเตอร์ลม
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DAYTON แคลมป์จาน
- KNIPEX ตัวระบุตำแหน่ง Forimper
- EBERBACH ใบมีดตัดแบบหมุน
- DIXON สปูลคัปเปอร์
- KLEIN TOOLS สายรัดเสาและต้นไม้
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-56 Unc
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 15/16-20 Unef
- SPEARS VALVES วาล์ว PVC SR Thread Y Pattern
- EATON E50 Series NEMA Heavy Duty Plug-In Limit Switch เต้ารับได้
- HANDLE-IT ประหยัดพื้นที่ส่วนท้ายของตัวป้องกันชั้นวางริมทางเดิน