CLIMAX METAL PRODUCTS ปลอกเพลา
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2C-100-S | 1 / 2 " | 1" | 2.062 " | เหล็กสแตนเลส 316 | -40 องศาถึง 800 องศา F | 1.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/4"-28 x 5/8" | ฿4,857 | |
A | CR2C-125-S | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.312 " | เหล็กสแตนเลส 316 | -40 องศาถึง 800 องศา F | 2-1 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/4"-28 x 3/4" | ฿6,281 | |
A | CR2C-075-S | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.875 " | เหล็กสแตนเลส 316 | -40 องศาถึง 800 องศา F | 1.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/4"-28 x 5/8" | ฿3,494 | |
A | CR2C-062-S | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.562 " | เหล็กสแตนเลส 316 | -40 องศาถึง 800 องศา F | 1 5 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10-32 x 1/2 นิ้ว | ฿3,398 | |
A | CR2C-050-S | 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1.375 " | เหล็กสแตนเลส 316 | -40 องศาถึง 800 องศา F | 1.125 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8-32 x 1/2 นิ้ว | ฿3,071 | |
B | เอ็มทูซี-1 | 23 / 64 " | 15 / 64 " | 28.81mm | เหล็ก | 0 องศาถึง 300 องศา F | 3 / 4 " | เหล็ก | M3 x 8 | ฿430 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์แรงดันปานกลาง
- อุปกรณ์ชั้นวางสายไฟ
- ปุ่มควบคุมวาล์ว
- อุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- ไขควงและ Nutdrivers
- สายพานส่งกำลัง
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- สีโป๊ว
- OMRON สวิตช์สแน็ปช็อตสปริงลูกสูบสั้น
- PFERD Radial Flap Disc, 7 "Disc Diameter
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อเหลวแบบตรง
- DIXON บีบที่หนีบ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD หน้ากาก
- NOTRAX Akwadek แผ่นปูกันลื่นที่ถูกสุขอนามัย
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 850 ถึง 1250VAC/1300VAC
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 3/4-8 เธรด
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ตและเกลียว, FKM
- MARSHALLTOWN เกรียงอิฐ