บริษัท ผลิตภัณฑ์ COLDER LC Series Coupling Inserts
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LCD22005 | 0.63 " | มีหนาม | 1.85 " | - | 5 / 16 " | - | ฿1,524 | |
A | LCD22006 | 0.63 " | มีหนาม | 1.83 " | - | 3 / 8 " | - | ฿1,853 | |
A | LCD22004 | 0.63 " | มีหนาม | 2" | - | 1 / 4 " | - | ฿1,578 | |
B | LCD20004 | 0.72 " | TFP | 1.25 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿1,690 | |
B | LCD20006 | 0.72 " | TFP | 1.83 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,909 | |
C | LCD24004 | 0.72 " | ม.ป.ท | 1.68 " | 1 / 4 " | - | - | ฿1,680 | |
C | LCD24006 | 0.87 " | ม.ป.ท | 1.55 " | 3 / 8 " | - | - | ฿1,588 | |
D | LCD23004 | 0.620 " | มีหนาม | 1.43 " | - | 1 / 4 " | - | ฿1,564 | |
D | LCD23006 | 0.620 " | มีหนาม | 1.43 " | - | 3 / 8 " | - | ฿1,667 |
เม็ดมีดคัปปลิ้งซีรี่ส์ LC
ข้อต่อ Colder LC Series ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิหรือความดันสูงขึ้น ข้อต่อเหล่านี้มีการใช้งานด้วยมือเดียวเพื่อให้เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อได้ง่าย มีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าและการยกเลิกที่หลากหลาย เหมาะสำหรับทั้งข้อต่อโพลีโพรพิลีน PLC acetal และ PLC12 หน่วยเหล่านี้มีโอริง Buna-N เพื่อความทนทานต่อการฉีกขาดและการขัดถูที่ดีเยี่ยม เลือกจากเม็ดมีดคัปปลิ้ง Colder LC Series ที่มีอยู่ในประเภทการเชื่อมต่อ PTF แบบมีหนามและ MNPT บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
- กลอง Deheader
- แยกขั้วต่อ Bolt
- มีดอากาศ
- แท่นปรับระดับ
- เครื่องมือไร้สาย
- รถบรรทุกมือ
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- Spacers และ Standoffs
- SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแบบไฟฟ้า ขั้นตอนเดียว หล่อลื่นด้วยแรงดัน
- APPROVED VENDOR หน้าแปลน FNPT สแตนเลส
- SOLBERG ฟิลเตอร์ / ตัวลดเสียง
- SPECO TECHNOLOGIES ป่าฮอร์น Weatherproof
- ANVIL ข้อศอก
- PASS AND SEYMOUR โมดูลอะแดปเตอร์ Keystone ST
- APOLLO VALVES บอลวาล์วจับ
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อลดข้อต่อ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- KIMBLE CHASE ชุดรองรับการกรอง
- PROTO เครื่องดึง