COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 Series ปิดตัวแทรกคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | ท่อภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D22004 | 0.96 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.98 " | 1 / 4 " | ฿1,099 | |
A | NS4D22002 | 0.96 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.73 " | 1 / 8 " | ฿1,072 | |
B | NS4D20006 | 0.96 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 2.09 " | 1 / 4 " | ฿1,180 | |
A | NS4D22006 | 0.96 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.98 " | 3 / 8 " | ฿1,072 | |
C | NS4D24004 | 0.96 " | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.95 " | - | ฿1,089 | |
D | NS4D40006 | 1.17 " | TFP | แผงเมาท์แทรก | 2.43 " | 1 / 4 " | ฿1,651 | |
E | NS4D42006 | 1.17 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.32 " | 3 / 8 " | ฿1,433 | |
E | NS4D42002 | 1.17 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.07 " | 1 / 8 " | ฿1,331 | |
E | NS4D42004 | 1.17 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.32 " | 1 / 4 " | ฿1,290 |
NS4 ซีรี่ส์ปิดข้อต่อ
เม็ดมีด coupling ของ Colder NS4 Series มีการออกแบบที่ไม่หกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรั่วไหลและการรวมอากาศในสายการผลิตน้อยที่สุดและลดการสูญเสียเนื่องจากการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจ เม็ดมีดเชื่อมต่อเหล่านี้มีคุณสมบัติโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้วด้วย TPV เหนือแม่พิมพ์ / ABS พร้อมด้วย TPE ที่สัมผัสนุ่มเหนือโครงสร้างแม่พิมพ์เพื่อความทนทานและต้านทานการแตกหัก พวกเขารวมเข้ากับโอริง EPDM เพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและวาล์วปิดเพื่อหยุดการไหล เลือกจากเม็ดมีดคัปปลิ้ง NS4 Series ที่มีให้เลือกมากมายโดยมีความยาวตั้งแต่ 1.7 ถึง 2.4 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จุดยึดคอนกรีต
- ล็อคหน้าต่างและฮาร์ดแวร์
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อร๋
- ไฟฉาย
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ชุดเครื่องมือพรม
- ทองแดง
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- NUMATICS ชุดจานสถานีเปล่า
- WHEATON โพลีโพรพีลีนฝาธรรมชาติปราศจากเชื้อ Cryoelite
- JOHNSON CONTROLS โซนวาล์ว 3 ทาง
- APPLETON ELECTRIC บัลลาสต์ประกอบ 100W
- AME INTERNATIONAL ปั๊มไฮโดรลิ
- COXREELS ม้วนสายเคเบิล EZ-SD ซีรี่ส์
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตมาตรฐาน 3 จุดไดรฟ์ 8/12 นิ้ว
- Aetna Bearing ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์
- ANSELL 74-045 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
- BROWNING สายพาน FHP ซีรีส์ 3L