COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 Series, ตัวปิดข้อต่อ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ท่อภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D17006 | มีหนาม | 3.16 " | 3 / 8 " | ฿2,119 | |
A | NS6D17008 | มีหนาม | 3.16 " | 1 / 2 " | ฿2,219 | |
B | NS6D13008 | การอัด | 3.53 " | - | ฿2,538 | |
C | NS6D10008 | ม.ป.ท | 3.01 " | - | ฿2,060 |
NS6 ซีรี่ส์ปิดตัวเชื่อมต่อ
Colder Products Corporation NS6 Series ตัวข้อต่อแบบปิดใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวและสารเคมีในโรงกลั่นและโรงงานผลิต การออกแบบที่ไม่รั่วไหลของตัวข้อต่อเหล่านี้ช่วยลดการรั่วไหล ลดเวลาหยุดทำงาน และปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ตัวข้อต่อเหล่านี้มีสลักนิ้วหัวแม่มือ CPC ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อได้ด้วยมือเดียว และการออกแบบรหัสสีช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแตกต่างทางสายตาอย่างรวดเร็วของสายตัวกลางของไหล เลือกจากคัปปลิ้งแบบปลดเร็วเหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบหนาม MNPT และแบบบีบอัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อนิวเมติกและยางตัน
- ระบบพ่นสี HVLP
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- ล้างและเติมวาล์ว
- เครื่องมือรัดสายรัด
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- สัญญาณ
- เครื่องมือกลึง
- APPROVED VENDOR DC Dust Cap, Coupler ตัวเมีย, อะลูมิเนียม
- APPROVED VENDOR ตาราง 80, 304 จุกนมสแตนเลส
- IDEAL Push-In เชื่อมต่อ
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES กระเบื้องฝ้าเพดานอะคูสติกโซนครัว
- LOVEJOY ข้อต่ออเนกประสงค์ LOJ Type, Solid Bores
- SPEARS VALVES วาล์วตรวจสอบสวิงยูทิลิตี้ PVC Clear, Socket
- SPEARS VALVES ชุดฮาร์ดแวร์กลอนแปลนเหล็กชุบสังกะสี
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ตเมตริกไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด, Chrome
- ALLEGRO SAFETY ขายึดสวิงอาร์ม
- ALLEGRO SAFETY ชุดช่างไม้