COLDER PRODUCTS COMPANY PLC ซีรี่ส์เม็ดมีดบีบอัดตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บมจ.23006 | 0.63 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.28 " | - | 3 / 8 " | - | ฿984 | |
A | บมจ.23004 | 0.63 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ฿942 | |
B | บมจ.20006 | 0.72 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.82 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿806 | |
C | บมจ.20004 | 0.72 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.88 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿967 | |
D | บมจ.24004 | 0.72 " | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.66 " | 1 / 4 " | - | - | ฿778 | |
D | บมจ.24006 | 0.87 " | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.63 " | 3 / 8 " | - | - | ฿743 | |
E | บมจ.42006 | 0.94 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.05 " | - | 3 / 8 " | - | ฿1,102 | |
E | บมจ.42004 | 0.94 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.05 " | - | 1 / 4 " | - | ฿985 | |
E | บมจ.42005 | 0.94 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.05 " | - | 5 / 16 " | - | ฿1,104 | |
F | บมจ.40004 | 0.94 " | TFP | แผงเมาท์แทรก | 1.91 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿769 | |
F | บมจ.40006 | 0.94 " | TFP | แผงเมาท์แทรก | 2.05 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,296 | |
G | บมจ.22004 | 0.620 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.99 " | - | 1 / 4 " | - | ฿783 | |
H | บมจ.21006 | 0.620 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.35 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,092 | |
G | บมจ.22005 | 0.620 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.99 " | - | 5 / 16 " | - | ฿761 | |
G | บมจ.22006 | 0.620 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.81 " | - | 3 / 8 " | - | ฿678 |
เม็ดมีดการบีบอัดตัดการเชื่อมต่อด่วนซีรีส์ PLC
คอนเนคเตอร์ซีรีส์ PLC ของ Colder Products Corporation เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในท่ออากาศและของไหล และโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกอะซีตัลที่ฉีดขึ้นรูปเพื่อต้านทานสารเคมีที่ไม่รุนแรงและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีการติดตั้งขั้วต่อในตัวที่ลดจุดรั่วไหลให้เหลือน้อยที่สุด และสลักหัวแม่มือ CPC สำหรับการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ/การตัดการเชื่อมต่อด้วยมือข้างเดียว เลือกจากตัวแทรกคัปปลิ้งที่มีอยู่มากมายในการเชื่อมต่อแบบมีหนาม MNPT และ PTF
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- ซองและซองไฟฉาย
- เลื่อยตัดท่อไฟฟ้า
- คอลเลกชันน้ำฝักบัวที่ปนเปื้อน
- Air Line Lockout วาล์ว
- แผ่นขัดและสายพาน
- แทรกด้าย
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- PARKER ตัวลดปลายท่อ
- CABLOFIL ถาดรองรับเคเบิ้ลถาด
- MUELLER STREAMLINE ชุดสายสารทำความเย็น
- ANVIL จุกนม CW หนักพิเศษ กัลวาไนซ์
- EATON ตัวกรอง LV AutoVAR
- EATON สิ่งที่แนบมากับกุญแจชุด E34
- EATON D5 Series รีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไป
- KIMBLE CHASE กระบอกสูบคลาส B
- HONEYWELL อะไหล่ซ่อม
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดรถเข็น Headroom ต่ำ