COLDER PRODUCTS COMPANY PLC Series ข้อต่อตรงผ่านอินไลน์
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บมจ.10004 | 0.89 " | ม.ป.ท | 1.17 " | 1 / 4 " | - | - | ฿776 | |
B | บมจ.17006 | 0.93 " | มีหนาม | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ฿647 | |
B | บมจ.17004 | 0.93 " | มีหนาม | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ฿932 | |
B | บมจ.17005 | 0.93 " | มีหนาม | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ฿612 | |
C | บมจ.13006 | 0.93 " | TFP | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,161 | |
A | บมจ.10006 | 1.01 " | ม.ป.ท | 1.15 " | 3 / 8 " | - | - | ฿729 | |
D | บมจ.12004 | 1.01 " | TFP | 1.87 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿1,471 | |
D | บมจ.12006 | 1.01 " | TFP | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,774 | |
E | บมจ.16004 | 1.01 " | มีหนาม | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ฿1,352 | |
E | บมจ.16005 | 1.01 " | มีหนาม | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ฿1,521 | |
E | บมจ.16006 | 1.01 " | มีหนาม | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ฿1,338 |
ซีรีส์ PLC Straight Thru Inline Couplers
คอนเนคเตอร์ของ Colder Products Corporation PLC Series ได้รับการติดตั้งในสายของเหลว/อากาศสำหรับการกลั่นและการใช้งานด้านการผลิต ตัวข้อต่อเหล่านี้มีโอริง Buna-N และปลายแบบรวมเพื่อลดจุดรั่วไหลให้เหลือน้อยที่สุด และสลักหัวแม่มือ CPC สำหรับเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อด้วยมือเดียว โครงสร้างเทอร์โมพลาสติกอะซีตัลแบบฉีดขึ้นรูปทนทานต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากสารเคมีที่ไม่รุนแรงและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เลือกจากคัปปลิ้งเหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบ PTF, barbed & MNPT Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขยายกลอง
- แซนเดอร์สายพานแอร์
- เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
- เตาน้ำมัน
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- แล็บแวร์
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- อิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์วัด
- PARKER ศอกถนน 45 องศาสแตนเลส
- WESTWARD โอนหมัด
- TOUGH GUY ไม้กวาดโพลีโพรพิลีนความยาว 48-1 / 2 "
- DELTA LOCK สลักตายลิ้นชักหลักที่เปลี่ยนได้
- TECHLITE INSULATION แผ่นฉนวนกันความร้อน
- SPEEDAIRE ถังอากาศแบบไม่มีรหัส
- SPEARS VALVES ท่อดับเพลิง FlameGuard CPVC 90 องศา ข้อศอก, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- HUMBOLDT แคลมป์หลอดทดลอง
- BALDOR / DODGE แขนแรงบิด