CONDOR ถุงมือกันบาด เคลือบ PU ระดับการตัด A2
ถุงมือกันบาด เคลือบ PU ระดับการตัด A2
ถุงมือกันบาดเคลือบ Condor Cut Level A2 PU ต้านทานการบาดได้ดีเยี่ยม ให้การป้องกันที่สำคัญต่อการฉีกขาดและการเจาะทะลุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการก่อสร้าง งานโลหะ ยานยนต์ และการผลิตกระจก ซึ่งพนักงานอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มือเนื่องจากเครื่องมือมีคม โลหะแผ่น แก้ว หรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
คุณสมบัติ
- Condor Cut Level A2 PU coating cut-resistant gloves feature ANSI/ISEA cut level A2 rating, showcasing superior resistance to sharp objects.
- These gloves feature a polyurethane coating, optimising grip and durability.
- They offer a seamless knit, eliminating uncomfortable seams for a snug fit.
- These gloves offer ANSI/ISEA abrasion level 5 rating, ensuring extended wear in abrasive conditions.
- They feature a latex-free design, making them safe for individuals with latex allergies.
- They are equipped with an 8.75-inch glove length, providing comprehensive hand and wrist protection.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- เจาะชุดบิตป้อนเอง
- ตู้ทำความร้อน Hydronic Kickspace
- เทปสะท้อนแสง
- Buriable แก๊สฟิตติ้ง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- สปริงส์
- KNIPEX ชุดคีมปั๊มน้ำ
- GRAINGER หญิงหมุน
- VULCAN HART กล้องส่องทางไกล
- APOLLO VALVES บอลวาล์วเต็มพอร์ต 7K-100 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000 ปลายมีปีก EPDM
- SPEARS VALVES อุปกรณ์ติดตั้ง Deck Mount Lab ที่แยกได้ต่ำ
- EATON xEffect Series FRCmM-NA เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าตกค้าง
- VOLLRATH หัว
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดแบบ Flexural Series
- WEG ชุดบัสบาร์