COXREELS 100 Series รอกม้วนสายมือข้อเหวี่ยง
สไตล์ | รุ่น | ท่อนอก Dia. | ขนาดฐาน | ประเภทไดรฟ์ | ภายใน Dia | ความยาว | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 117-3-550 | - | 19.5 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ฿14,865 | |
A | 117-5-100 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 4 " | - | 10 x 3 " | 1 1 / 4 " | 18 " | ฿19,735 | |
A | 117-3-400 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 10 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ฿16,992 | |
A | 117-4-350 | - | 19.5 x 6 " | - | 1 / 2 " | - | 5.5 x 3 " | 7 / 8 " | 18 " | ฿18,121 | |
B | 112-3-50 | 5 / 8 " | 6 x 6 " | มือ | 3 / 8 " | - | 4 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | ฿15,014 | |
B | 117-3-250 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | มือ | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ฿17,119 | |
C | 112-3-100 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | มือหมุน | 3 / 8 " | 12 " | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | ฿15,493 | |
B | 117-4-225 | 7 / 8 " | 14 x 6 " | มือหมุน | 1 / 2 " | 17 " | 10 x 3 " | 7 / 8 " | 18 " | ฿20,491 |
ม้วนท่อข้อเหวี่ยงมือ 100 ซีรีส์
ม้วนท่อ Coxreels 100 Series ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และการก่อสร้าง เพื่อการจัดการท่อที่มีประสิทธิภาพและการถ่ายโอนของเหลว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพลังงานไฟฟ้า / การจ่ายอากาศอัดในการใช้งานที่ต้องการความยาวท่ออ่อน วงล้อท่อข้อเหวี่ยงแบบมือหมุนเหล่านี้มีล้อคู่เพื่อให้มั่นใจในการเคลื่อนย้ายไซต์งานที่เพิ่มขึ้น และโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน สามารถทนแรงกดได้สูงถึง 4000 PSI และมีโครงรูปตัวยูที่แข็งแรงเพื่อความมั่นคงและความทนทานที่เพิ่มขึ้น พวกเขามาพร้อมกับหมุน NPT ไหลเต็ม 90 องศาทองเหลืองเพื่อการบำรุงรักษาซีลและการติดตั้งท่อได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กใบมีดตรง
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- เครื่องปรับอากาศ
- แถบไวนิล
- ตัวกระตุ้นแบบหมุน
- benders
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- หลังคา
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- WALTER TOOLS วงกลมจารึก 1/2 ", CCGT, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 80 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- BUSSMANN ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม: ซีรี่ส์ TPN
- RANCO ระบบควบคุมความเย็นของตู้เย็น, SPST Switch Action, 16 แอมป์
- LOVEJOY แบบ UFH พร้อมรูกุญแจ รุ่นสั้น นิ้วเจาะ
- MERSEN FERRAZ US6J ซีรี่ส์ ตัวยึดฟิวส์
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือยสต็อก เหล็กหล่อ ชนิดถอดเปลี่ยนได้ เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 4
- Arrow Pneumatics เครื่องวัดความดันแตกต่าง
- KIPP ถั่วลิสง
- BALDOR / DODGE ยางแยก E70M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์