COXREELS ม้วนท่อแบบสปริงขับเคลื่อนด้วย Alumi-Pro Series
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-125-AL | 5.88 " | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 3 x 5 " | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | ฿25,200 | |
A | P-LP-125-AL | 5.88 " | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 3 x 5 " | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | ฿27,490 | |
A | P-LPL-325-AL | 6.5 " | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 3 x 5 " | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | ฿25,200 | |
A | P-LP-325-AL | 6.5 " | 5 x 6 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 3 x 5 " | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | ฿27,287 | |
A | P-LPL-350-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 4 x 5 " | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿28,814 | |
A | P-LP-150-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 1 / 4 " | 4 x 5 " | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿31,716 | |
A | P-LP-350-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 4 x 5 " | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿32,225 | |
A | P-LPL-150-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 1 / 4 " | 4 x 5 " | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿28,509 | |
A | P-LPL-425-AL | 7" | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿27,847 | |
A | P-LP-425-AL | 7" | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿30,647 | |
A | P-LP-430-AL | 7" | 6 x 6 " | 30 ฟุต | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿31,105 | |
A | P-LPL-430-AL | 7" | 6 x 6 " | 30 ฟุต | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | ฿28,458 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือ PEX
- กีดขวางการจราจร
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- เครื่องขัดยานยนต์
- อุปกรณ์เครื่องมือ Knurling
- เครื่องมือตัด
- การกระจาย
- เครื่องกลยานยนต์
- บรรเทาความเครียด
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- CARBONE LORRAINE ดิสก์แตก 30 psig
- NASHVILLE WIRE พื้นลวด
- STEEL KING ตัวเว้นวรรคแถวแร็คพาเลทน้ำตา
- DAYTON โบลเวอร์ 12 1/4 นิ้วเหล็ก
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. เครื่องวัด / เครื่องส่งสัญญาณดิจิตอล
- HALTEC วาล์วยางรถบรรทุก / รถบัส
- ACCUSHIM ระบบจัดตำแหน่งเพลา
- KERN AND SOHN ชุดป้องกันการทำงาน MPE-ACC ซีรีส์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน MSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- HUB CITY ซีรีส์ GW10000 ทดรอบเฟืองตัวหนอน