COXREELS EZ-S ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SL13L-L125 | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ฿17,563 | |
A | EZ-SR15-L325 | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ฿22,094 | |
A | EZ-SR13L-L125 | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ฿17,563 | |
A | EZ-SR15L-L325 | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ฿18,785 | |
A | EZ-SR13-L125 | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ฿19,294 | |
A | EZ-SL13-L125 | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | 6" | ฿19,294 | |
A | EZ-SR17L-L430 | 30 ฟุต | 1 / 2 " | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ฿21,178 | |
A | EZ-SR17-L430 | 30 ฟุต | 1 / 2 " | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ฿24,029 | |
A | EZ-SR15-L135 | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ฿19,905 | |
A | EZ-SL15L-L135 | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ฿17,054 | |
A | EZ-SL15-L135 | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ฿19,803 | |
A | EZ-SR15L-L135 | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | 6" | ฿17,156 | |
A | EZ-SR17L-L350 | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ฿21,840 | |
A | EZ-SR17-L350 | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | 5.75 " | ฿24,945 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์
- ช่องข้อมูลเสียงกล่อง Faceplates
- การบัญชาการเหตุการณ์และการทดสอบอุปกรณ์
- ช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น
- ครอบคลุมรถเข็น
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- WESTWARD ฟองน้ำม้วน EPDM
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-3 / 8 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/8-28 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/16-18 Unef
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial บอลวาล์วเปลี่ยนทิศทางแนวนอน 3 ทาง สไตล์ปกติ, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, EPDM
- Cementex USA ชุดโค้ทยาวและเลกกิ้ง 12 Cal.
- CALBRITE ท่ออ่อนฮาโลเจนชนิดไม่มีควันต่ำสเตนเลสสตีล
- FENNER DRIVES พูลเล่ย์คนเดินเตาะแตะ V-Belt
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน C 3 ร่อง
- ALL MATERIAL HANDLING เชื่อมกับตะขอถัง