COXREELS ม้วนท่อ Pure Flow Series
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-P-BHL-350 | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 4 x 5 " | 18.63 " | 17.13 " | 7.13 " | ฿30,800 | |
B | EZ-TBHL-3100 | 8 x 9 " | 100 ฟุต | 7 x 8 " | 25.5 " | 24 " | 9.38 " | ฿47,447 |
ม้วนท่อ Pure Flow Series
ม้วนท่อซีรีส์ COXREELS pure flow เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวและการส่งอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิต การแปรรูปอาหารและการก่อสร้าง ม้วนเหล่านี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยให้วิธีการจัดเก็บและจ่ายท่อที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ช่วยให้เข้าถึงได้รวดเร็วและป้องกันการพันกันหรือความเสียหาย ม้วนท่อเหล่านี้มีทางเดินอากาศ/ของเหลวที่ทำจากสเตนเลสสตีลที่ไม่กัดกร่อน มาพร้อมกับช่องทางเข้า NPT แบบหมุนได้เต็ม 90 องศาเพื่อการถ่ายโอนของเหลวที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น ลดความต้านทานและแรงดันตกระหว่างการจ่าย ม้วนเหล่านี้มีคุณสมบัติการดึงกลับในตัวเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ และลดความเสี่ยงของอันตรายจากการสะดุดล้ม มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- เครื่องปรับอากาศหน้าต่างและผนัง
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- แผ่นกรองสื่อ
- เครื่องตัดปะเก็น
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- 3M Crimper ฉนวน
- NASHUA เทปฟอยล์ทุกสภาพอากาศ
- LEESON มอเตอร์เอนกประสงค์หน้าที่คอมเพรสเซอร์
- TOUGH GUY ไม้กวาดทนกรด
- GUARDAIR แรงต่ออลูมิเนียม
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Tri Clover Compatible Fittings Tubes
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับแบบ 3R ขนาดกลาง
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 9/16-32 Un
- EATON เบรกเกอร์วงจรซีรีส์ CHNT
- MORSE CUTTING TOOLS Chamfer Mills ซีรีส์ 5989