COXREELS S Series ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SR17L-L350 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿17,665 | |
A | SL17-L350 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿20,770 | |
A | SR17L-L430 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿17,003 | |
A | SL17-L430 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ฿19,854 | |
A | SR17-L430 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿19,854 | |
A | SL17L-L430 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ฿17,003 | |
A | SL17L-L350 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿17,665 | |
A | SR17-L350 | 5.75 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿20,770 | |
A | SL15L-L135 | 6" | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ฿13,389 | |
A | SR15-L135 | 6" | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ฿16,138 | |
A | SR13L-L125 | 6" | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ฿13,389 | |
A | SL15L-L325 | 6" | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 12.25 " | ฿15,120 | |
A | SR15-L325 | 6" | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ฿18,327 | |
A | SR15L-L135 | 6" | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ฿13,389 | |
A | SR13-L125 | 6" | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ฿15,120 | |
A | SL13-L125 | 6" | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ฿15,120 | |
A | SL13L-L125 | 6" | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 14.25 " | 13 " | ฿13,389 | |
A | SL15-L135 | 6" | 35 ฟุต | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 1 / 2 " | 16.5 " | 15.25 " | ฿16,138 | |
A | SL15-L325 | 6" | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ฿18,327 | |
A | SR15L-L325 | 6" | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 x 2.5 " | 5 / 8 " | 16.5 " | 15.25 " | ฿15,120 | |
A | SL17L-H125 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ฿20,618 | |
A | SR17L-M425 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ฿19,854 | |
A | SR17-H125 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ฿27,643 | |
A | SL17L-M425 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ฿19,854 | |
A | SL17-M325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿24,487 | |
A | SR17-M325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿24,487 | |
A | SL17L-H325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿21,636 | |
A | SL17L-M325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿17,970 | |
A | SL17-H125 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ฿27,643 | |
A | SR17L-H325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿21,636 | |
A | SR17L-M325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿17,970 | |
A | SL17-H325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿29,680 | |
A | SR17-M425 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ฿28,610 | |
A | SL17-M425 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 3 / 4 " | 18.25 " | 17 " | ฿28,610 | |
A | SR17-H325 | 6.63 " | 25 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 5 / 8 " | 18.25 " | 17 " | ฿29,680 | |
A | SR17L-H125 | 6.63 " | 25 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 x 2.5 " | 1 / 2 " | 18.25 " | 17 " | ฿20,618 | |
A | SR19L-M350 | 7.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿23,214 | |
A | SR19-M350 | 7.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿36,298 | |
A | SL19-L450 | 7.5 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿28,814 | |
A | SL19L-L450 | 7.5 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿21,992 | |
A | SR19-L450 | 7.5 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿28,814 | |
A | SL19-M350 | 7.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿36,298 | |
A | SR19L-L450 | 7.5 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿21,992 | |
A | SL19L-M350 | 7.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿23,214 | |
A | SL19-M450 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿37,061 | |
A | SL19L-M450 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿24,232 | |
A | SL19L-H150 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿25,912 | |
A | SR19-H150 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿37,520 | |
A | SL19-H150 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿37,520 | |
A | SR19L-M450 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿24,232 | |
A | SR19L-H150 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 1 / 2 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿25,912 | |
A | SR19-M450 | 8" | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 3 / 4 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿37,061 | |
A | SL19L-H350 | 8.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿27,338 | |
A | SR19-H350 | 8.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿39,861 | |
A | SL19-H350 | 8.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿39,861 | |
A | SR19L-H350 | 8.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20.5 x 2.88 " | 5 / 8 " | 20.75 " | 19.5 " | ฿27,338 |
ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อน S Series
ม้วนท่อ Coxreels S Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและจัดเก็บท่ออย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในเวิร์กสเตชันหลายเครื่อง รวมถึงหน่วยบริการ แท่นเครื่องมือ และกล่องเครื่องมือ ม้วนเหล่านี้เหมาะสำหรับการจัดการกับอากาศ/น้ำ น้ำมัน จาระบี ออกซีอะเซทิลีน และท่อเชื่อมแก๊สเกรด T มีทางเดินของไหลภายนอกที่สร้างจากทองเหลืองแท้ ให้ความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน ม้วนท่อเหล่านี้มีช่องทางเข้าแบบหมุน NPT ไหลเต็ม 90 องศาเพื่อการจัดการของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพ มีซีลแบบหมุนไนไตรล์เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และป้องกันการรั่วไหล ม้วนท่อเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งด้านข้างเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวเรียบในแนวตั้ง ตู้ หรือพื้นที่ปิด มีรูปแบบการติดตั้งแบบสลักเกลียว 2 ตัวที่ช่วยให้มั่นใจในการติดและถอดที่รวดเร็วและตรงไปตรงมา ม้วนสายยางเหล่านี้มีฐานแขนเหล็กขนาด 1/4 นิ้วที่เป็นชิ้นเดียวที่แข็งแกร่ง ให้ความเสถียรและความทนทานสูงสุด แม้ภายใต้สภาวะที่มีความต้องการสูง ประกอบด้วยเพลาเหล็กตันขนาด 1 นิ้วและตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำในการหล่อลื่นเพื่อให้แน่ใจว่าการหมุนราบรื่นเพื่อการจัดการท่อที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแถบควบคุมสายยางเพื่อป้องกันไม่ให้สายยางหลุดออกจากจานเพื่อการจัดการสายยางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ระหว่างการปฏิบัติงาน ม้วนท่อเหล่านี้นำเสนอกระบวนการเคลือบผง CPC ที่เป็นเอกสิทธิ์ที่ทนทาน พร้อมด้วยขอบม้วนและจานแบบซี่โครงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับการจัดการท่อที่เชื่อถือได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันไฟฟ้า
- ขอบ Grommet
- ท่อ PTFE พร้อมลวดถัก
- ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์เชื่อม
- เต้ารับและภาชนะ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- 3M 3100 แผ่นขัดเงา Aqua
- WALTER TOOLS สกรูยึดบาร์ที่จัดทำดัชนีได้
- EAGLE ตู้เซฟของเหลวไวไฟ
- JACKSON SAFETY เลนส์ป้องกัน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยเก็บเข้าลิ้นชักลวดพร้อมภาชนะกริด
- TENNSCO ชุดล้อเลื่อน Z Line Series
- VERMONT GAGE Car Y Go Reversible Assemblies สีเขียว
- LINCOLN ELECTRIC หัวดูด
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES2M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BROWNING รอก Gearbelt สต็อกพร้อมบูชแยกเรียวสำหรับสายพาน L075