สายพานไทม์มิ่งอุตสาหกรรม DAYTON
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนฟัน | ความยาวสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DHN6 | 124L100 | 33 | 12.375 " | ฿805 | |
A | 1DHN7 | 150L100 | 40 | 15 " | ฿913 | |
A | 1DHN8 | 187L100 | 50 | 18.75 " | ฿960 | |
A | 1DHN9 | 210L100 | 56 | 21 " | ฿1,048 | |
A | 1 แรงม้า 1 | 225L100 | 60 | 22.5 " | ฿1,150 | |
A | 1 แรงม้า 2 | 240L100 | 64 | 24 " | ฿1,211 | |
A | 1 แรงม้า 3 | 255L100 | 68 | 25.5 " | ฿1,247 | |
A | 1 แรงม้า 4 | 270L100 | 72 | 27 " | ฿1,306 | |
A | 1 แรงม้า 5 | 285L100 | 76 | 28.5 " | ฿1,343 | |
A | 1 แรงม้า 6 | 300L100 | 80 | 30 " | ฿1,402 | |
A | 1 แรงม้า 7 | 322L100 | 86 | 32.25 " | ฿1,462 | |
A | 1 แรงม้า 8 | 345L100 | 92 | 34.5 " | ฿1,475 | |
A | 1 แรงม้า 9 | 367L100 | 98 | 36.75 " | ฿1,496 | |
A | 1 ธ.ค. | 390L100 | 104 | 39 " | ฿1,678 | |
A | 1 ธ.ค. | 420L100 | 112 | 42 " | ฿1,872 | |
A | 1 ธ.ค. | 450L100 | 120 | 45 " | ฿1,870 | |
A | 1 ธ.ค. | 480L100 | 128 | 48 " | ฿2,115 | |
A | 1 ธ.ค. | 510L100 | 136 | 51 " | ฿2,025 | |
A | 1 ธ.ค. | 540L100 | 144 | 54 " | ฿2,033 | |
A | 1 ธ.ค. | 600L100 | 160 | 60 " | ฿2,337 |
สายพานไทม์มิ่งอุตสาหกรรม
สายพานไทม์มิ่ง Dayton L Series ได้รับการติดตั้งบนรอกฟันสี่เหลี่ยมคางหมูกว้าง 1 นิ้ว เพื่อส่งกำลังจากมอเตอร์สำหรับการทำงานของโหลดต่ำถึงปานกลาง มีโครงสร้างนีโอพรีนพร้อมสายไฟเบอร์กลาสในตัวเพื่อป้องกันการยืดตัวของสายพานในขณะที่ลดการสึกหรอ นอกจากนี้ การออกแบบฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกรอกและสายพานสัมผัสกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การทำงานราบรื่นพร้อมทั้งป้องกันการลื่นไถล เลือกสายพานไทม์มิ่งระยะพิทช์ 3/8 นิ้วได้หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ 33 - 160 ฟัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัดอากาศ
- อุปกรณ์กู้ภัยตก
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- การประกอบพื้นส้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- วาล์วปรับสมดุลด้วยตนเอง
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ไฟฉุกเฉิน
- APPROVED VENDOR สหภาพอิเล็กทริก, FIP x ประสาน
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ฝา FNPT ทองเหลืองชุบโครเมียม
- MONOPRICE สายไฟแยก
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายเคเบิลชนิดอาน
- INSTOCK เก้าอี้งานคลีนรูมไวนิล
- WATTS ชุดซ่อมชิ้นส่วนยางประกอบโซนแรงดันลดลง
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ CPVC True Lug, Zinc Lug, Buna
- SPEEDAIRE นิวเมติกวาล์วล็อค
- M. K. MORSE ดอกสว่านนำร่อง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 842 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม