DAYTON 1NO สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง
สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง Dayton 1NO สามารถหมุนไปทางขวา ซ้าย หรือตรงกลางเพื่อเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า หน่วยเหล่านี้ควบคุมอุปกรณ์ตลอดจนสลับระหว่างวงจรอย่างน้อยสองวงจรขึ้นไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบสายพานลำเลียง อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือสายการผลิต...ส. สวิตช์เลือกเหล่านี้ให้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้วยตนเองอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | การกระทำ | วัสดุพื้นฐาน | ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | หนามเตย | รูปแบบการติดต่อ | คะแนนการติดต่อ | อัตราส่วน IP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G259 | 22mm | บำรุงรักษา / ชั่วขณะ | โลหะ | คีย์ | Chrome | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿927 | |
B | 30G265 | 22mm | การบำรุงรักษา | โลหะ | คันโยก | Chrome | NO | 10A @ 600V เอซี, 2.5A @ 600DC | 65 IP | ฿1,990 | |
C | 30G267 | 22mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | โลหะ | คันโยกขยาย | Chrome | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿1,987 | |
D | 30G264 | 22mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | พลาสติก | คันโยก | พลาสติก | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿590 | |
E | 30G266 | 22mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | พลาสติก | คันโยกขยาย | พลาสติก | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿1,990 | |
F | 30G269 | 22mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | โลหะ | คีย์ | Chrome | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿927 | |
G | 30G270 | 22mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | พลาสติก | คีย์ | พลาสติก | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿542 | |
H | 30G271 | 22mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | โลหะ | คีย์ | Chrome | 1 น | 10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | ฿927 | |
I | 31XH91 | 30mm | บำรุงรักษา / บำรุงรักษา | พลาสติก | คันโยก | - | 2NO / 2NC | 10A @ 600 โวลต์ | 65 | ฿6,930 | |
J | 31XH92 | 30mm | บำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษา | พลาสติก | คันโยก | - | 1NO / 1NC | 10A @ 600 โวลต์ | 65 | ฿5,315 |
กลไกการทำงาน
- สวิตช์เลือกทำงานบนกลไกพัก ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างสองตำแหน่งได้
- หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าภายในสวิตช์จะสร้างหรือตัดการเชื่อมต่อเมื่อสวิตช์ถูกเคลื่อนย้าย
- การออกแบบนี้รับประกันประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ทำให้เหมาะสำหรับการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ
คุณสมบัติ
- สวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่างของ Dayton 1NO มีการทำงานที่คงไว้/คงไว้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกและรักษาตัวเลือกการควบคุมเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- มาพร้อมกับตัวดำเนินการประเภทคันโยกแบบขยาย เพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่โต้ตอบกับสวิตช์
- สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสงเหล่านี้มีกรอบอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสีเงิน จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและความสวยงามระดับมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
- มีการติดตั้ง NEMA Rating ที่ 1, 2, 3, 4 และ 4X ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้งที่มีระดับการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย
สวิตช์แบบเลือกค่าที่ไม่เรืองแสงดูแลรักษาง่ายหรือไม่?
ใช่ โดยทั่วไปแล้วสวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสงของ Dayton นั้นง่ายต่อการบำรุงรักษา พวกเขาต้องการการทำความสะอาดและการตรวจสอบเป็นระยะเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้อง
จะติดตั้งสวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสงได้อย่างไร?
โดยทั่วไปการติดตั้งเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสวิตช์ไปยังแผงควบคุมโดยใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ให้มา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตรงใบมีด Receptacles
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
- เหล็กกล้าคาร์บอน Hex Stock
- แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย
- ช่อง Strut
- ประแจ
- สกรู
- การระบายอากาศ
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- TE-CO สเต็ปบล็อค 1 นิ้ว
- HOFFMAN ปกด้านในข้อศอก 45 องศา
- APOLLO VALVES บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐานสแตนเลส 76-AR ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ PVC พร้อมแผ่นดิสก์ FKM
- EBERBACH ใบมีดตัดนิ่ง
- ALVORD POLK ชุดรีมเมอร์ขาเรียว
- APPROVED VENDOR หุ้นร็อด
- WESTWARD เพลา
- BOSTON GEAR แอก
- REMCO ไม้กวาดดันอนุภาคเล็ก 24 นิ้ว ขนนุ่ม