DAYTON เกจวัดแรงดันข้างสูง 2-3/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PDK2 | สีน้ำเงิน | 2 3/4 "Liquid Filled Replacement Compound Gauge | ด้านต่ำ | 30 "Hg ถึง 350 PSI | ฿577 | |
B | 4PDK4 | สีน้ำเงิน | 2 3/4 "Replacement Compound Gauge | ด้านต่ำ | 30 "Hg ถึง 350 PSI | ฿298 | |
C | 4PDK3 | สีแดง | 2 3/4 "Replacement Pressure Gauge | ด้านสูง | 0 ถึง 500 PSI | ฿298 | |
D | 4PDK1 | สีแดง | 2 3/4 "Liquid Filled Replacement Pressure Gauge | ด้านสูง | 0 ถึง 500 PSI | ฿579 |
เกจวัดแรงดันด้านข้างสูง, 2-3/4 นิ้ว
เกจ Dayton 2-3/4 Inch เป็นเกจวัดแรงดันด้านสูงที่ใช้แทนชุดเกจท่อร่วม สามารถทนต่อแรงดันใช้งานช่วง 0-500 PSI และมีขนาดการเชื่อมต่อ 1/8 NPT เลือกจากมาตรวัดเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในสีแดงและสีน้ำเงิน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์แก๊สแบบพกพา
- หัวฉีดเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- อุปกรณ์เสริมผนังและลาน Hydrant
- สิ่งกีดขวางและรั้วนิรภัย
- แผงอะคริลิค
- มอเตอร์ HVAC
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์กลาง
- กล่องจดหมายและโพสต์
- KEO ชุดเคาน์เตอร์, คาร์ไบด์, 6 ขลุ่ย, มุมรวม 90 องศา
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/4 นิ้ว สีดำ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15 นิ้ว สีดำ
- THOMAS & BETTS LTCES03B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- THOMAS & BETTS แทรก
- ANVIL รองรับมาตรฐานคานรถเข็น
- BROWNING ตลับลูกปืนหมอนรองกลอน 2 อัน
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDJS
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 20Hp