DAYTON 56C มอเตอร์กระแสตรงแบบล้างเฟรม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F654 | 2.5 | 1/4 | 8.875 " | 10.75 " | VDC 90 | ฿49,640 | |
A | 1F648 | 3.5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | VDC 180 | ฿44,740 | |
A | 1F650 | 5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | VDC 90 | ฿49,671 | |
A | 1F640 | 5.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | VDC 180 | ฿67,952 | |
A | 1F646 | 7.6 | 3/4 | 11.875 " | 15 " | VDC 90 | ฿53,461 | |
A | 1F642 | 10.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | VDC 90 | ฿63,258 |
56C เฟรม Washdown DC มอเตอร์
มอเตอร์ DC แบบล้างเฟรมของ Dayton 56C มีตัวเครื่องที่ปิดสนิทซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปียก / ความชื้นสูง หรือการซักบ่อยครั้งเพื่อสุขอนามัยและความสะอาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเคมี อาหารและเครื่องดื่ม และยา มอเตอร์เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานในการหมุนขณะทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1750 รอบต่อนาที พวกเขามีกรอบปิดที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส เลือกจากมอเตอร์ DC แบบล้างออกได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีให้ใน 1/4, 1/3, 1/ รุ่น 2, 3/4 และ 1 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- ชุดดอกสว่านขั้นตอน
- หมวกคลุมแฟลชแบบโค้ง
- อุปกรณ์เสริมของตู้
- ท่อ Buna N
- เครื่องมือตกแต่ง
- กล่องไฟฟ้า
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- TACO ชุดหน้าแปลนสแตนเลส
- MILLER - WELDCRAFT หัวฉีดอลูมินา # 6
- WATTS U009 ซีรี่ส์ ชุดประกอบโซนลดแรงกด
- SPEARS VALVES วาล์วประตูปลั๊กพีวีซี, ปลายเกลียว SR, EPDM
- JUSTRITE หัวจุกฟิตติ้ง
- ALL GEAR Tower Line Kernmantle Arborist Static Rescue และ Rappelling Lines
- VOLLRATH เครื่องทำความร้อน
- CLEVELAND ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- AIRSPADE 2000 เครื่องมือขุดดินแบบใช้ลม
- VESTIL ม้าหมุนแบบแมนนวลเหล็กกล้าซีรีส์ CA