ชุดเครนสะพาน DAYTON
ชุดเครนสะพานเดย์ตันติดตั้งบนคานสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยคนคนเดียวในเวลาอันสั้น
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4ZV 97 | 3.33 ถึง 5.08 " | 1000 ปอนด์ | ฿87,490 | |
A | 4ZV 98 | 3.33 ถึง 5.08 " | 2000 ปอนด์ | ฿100,215 | |
A | 4ZV 95 | 3.33 ถึง 5.25 " | 4000 ปอนด์ | ฿112,391 | |
A | 4ZV 96 | 3.33 ถึง 5.25 " | 6000 ปอนด์ | ฿154,640 |
ชุดเครนสะพาน
ชุดเครนสะพาน Dayton ได้รับการออกแบบสำหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนคานช่วงสูงสุด 30 ฟุต ชุดอุปกรณ์ปั้นจั่นเหล่านี้มีรูปทรงล้อสากลที่เหมาะกับล้อกลึงรูปตัว I และคานหน้าแปลนกว้างที่ติดตั้งตลับลูกปืนที่ปิดสนิทภายในเพื่อป้องกันการกระเจิงของจาระบี มีสลักนิรภัยที่ปลายแต่ละด้านของชุดเครนเหล่านี้เพื่อป้องกันล้อขัดข้อง มีชุดประกอบท้ายรถบรรทุก 2 ชิ้นที่ออกแบบมาสำหรับวิ่งบนคานคู่ขนาน และท้ายรถบรรทุกทั้งหมดสามารถปรับให้พอดีกับคานหน้าแปลนกว้างและคาน I มาตรฐานที่มีความสูงระหว่าง 4 ถึง 12 นิ้ว เลือกจากชุดอุปกรณ์เครนสะพาน Dayton ที่หลากหลายซึ่งมีจำหน่ายในขนาดความจุตั้งแต่ 1000 ถึง 6000 ปอนด์ Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ชุดเครนสะพาน Dayton มาพร้อมกับชุดประกอบท้ายรถบรรทุก 2 ชิ้นสำหรับการใช้งานบนคานคู่ขนาน
- รถบรรทุกส่วนปลายแบบปรับได้เหล่านี้มีโครงล้ออเนกประสงค์สำหรับติดตั้งคานหน้ากว้างและคานตัว I มาตรฐานซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4 ถึง 12 นิ้ว
- ล้อกลึงในชุดเหล่านี้มีตลับลูกปืนที่ปิดสนิทภายในเพื่อป้องกันการกระเจิงของไขมัน
- สลักนิรภัยที่ปลายแต่ละด้านของชุดเครนเหล่านี้ป้องกันความล้มเหลวของล้อ
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการรับน้ำหนักของชุดเครนสะพาน Dayton เหล่านี้คืออะไร?
ชุดเครนสะพานเหล่านี้มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 1000 ถึง 6000 ปอนด์
ความกว้างของหน้าแปลนไอบีมที่ชุดเครนสะพานเหล่านี้สามารถใส่ได้คือเท่าใด
ชุดเครนเหล่านี้สามารถใส่คานรูปตัว I ที่มีความกว้างหน้าแปลนตั้งแต่ 3.33 ถึง 5.25 นิ้ว
ความยาวสูงสุดของคานช่วงที่รองรับโดยชุดเครนเหล่านี้คือเท่าใด
ชุดเครนสะพาน Dayton เหล่านี้สามารถใช้กับคานช่วง (ไม่รวม) ได้ถึง 30 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- อุปกรณ์เสริม Push-Puller
- เครื่องพ่นสี
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- การควบคุมอุณหภูมิ
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ดีบุก
- LOOS ล็อคสตั๊ด
- LAB SAFETY SUPPLY กระดาษกรอง Qualtitative
- CONRADER วาล์วรถรับส่ง SCV ซีรี่ส์
- ZURN ตัวรองท่อแบบแยกส่วน เหมาะกับยี่ห้อ Zurn
- APOLLO VALVES ข้อต่อ
- EATON แท่นฝังแท่นไฟฟ้า
- HUOT ชั้นวางเครื่องมือ
- SAFTCART วิ่ง Gears
- ZURN ก๊อกน้ำ
- BROWNING เฟืองเทเปอร์รูสำหรับโซ่เบอร์ 120