DAYTON ปากกาจับชิ้นงานแบบไขว้
เครื่องจักร Dayton / ปากกาจับกากบาทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปชิ้นงานโลหะสำหรับการทำเครื่องมือ การซ่อมแซม และการแปรรูป ปากกาจับ Dayton ยังเหมาะสำหรับการตัดรูกุญแจบนเครื่องกัด เดย์ยังเสนอ คีมปลดเร็ว เหมาะสำหรับจับชิ้นงานที่ต้องการ...ปล่อยชิ้นงานอย่างรวดเร็วอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YG 28 | 3" | 3" | 5.5 " | 11 " | 1.125 " | ฿6,474 | |
A | 3W766 | 8" | 8" | 7.25 " | 16.5 " | 2" | ฿17,545 |
ครอส Vise
ปากกาจับเครื่องจักร Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งโต๊ะทำงานของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อวางและจับชิ้นงานขณะตัดเฉือน พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าปากกาจับชิ้นงานและมีฐานกว้างที่ให้การยึดที่มั่นคง มีปากจับที่กว้างและพื้นที่ผิวขนาดใหญ่สำหรับการจับยึดชิ้นงาน ปากจับอเนกประสงค์และกว้างสามารถเปิดและปิดได้เพื่อเพิ่มและลดแรงหนีบ เลือกจากหลากหลายแบบของปากกาจับกากบาทที่มีความกว้าง 3 และ 8 นิ้ว
คุณสมบัติ
- คีมจับเหล่านี้มีโครงสร้างโลหะทั้งหมดเพื่อความทนทานต่อการใช้งานที่ยาวนาน
- มีเพลทจับยึดที่ทนทานสำหรับการยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงระหว่างงานตัด/แปรรูป
- มีที่จับแบบหมุนได้ขนาดเล็กสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัดโดยมีการเคลื่อนมือน้อยที่สุด
- มีการทาสีเพื่อความทนทานต่อการเสียดสีสูง
คำถามที่พบบ่อย
ความโก่งของขากรรไกรของ Dayton cross vise คืออะไร?
คีมจับเหล่านี้มีการโก่งตัวของขากรรไกรสูงถึง 0.002 นิ้วที่น้ำหนัก 2000 ปอนด์
ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของแขนจับแบบไขว้ของ Dayton คืออะไร?
แขนจับของคีมจับไขว้เหล่านี้สามารถขยายได้ถึง 5 นิ้วทั้งในทิศทาง x & y
ความกว้างของขากรรไกรของ Dayton cross vises คืออะไร?
ปากคีบเหล่านี้มีความกว้างกราม 3 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบกรอง
- อุปกรณ์ลดความเร็วและอุปกรณ์ขับเคลื่อนเกียร์
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- เครื่องพิมพ์บัตรประชาชน
- เครื่องมือ
- ร้านค้าวัสดุ
- ไฟล์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- 3M กล่องเทปปิดผนึก
- METRO ลิ้นชัก Tote
- ROWE ลวดตะกั่วซิลิโคน 16 AWG
- CHECKERS คำเตือนแส้ 5 ฟุตรวมธง
- EDWARDS SIGNALING สาย RS232
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC Duct Fitting ข้อต่อตาบอด
- NUPLA พลั่ว Ergo-Power Square Point
- ARO Pins
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 35 โซ่