เครื่องผสมแบบดรัม DAYTON 1/2 HP สเตนเลส 316
สไตล์ | รุ่น | HP | แม็กซ์ RPM | ความยาวเพลา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32V123 | 1/2 | 2000 | 32 " | บุ้งเข้า | ฿46,158 | |
B | 32V135 | 1/2 | 1725 | 32 " | ติดด้านข้าง | ฿37,123 | |
C | 32V136 | 1/2 | 1725 | 29 " | บุ้งเข้า | ฿40,153 | |
D | 32V124 | 1 / 4 เพื่อ 1 / 2 | 2000 | 32 " | บุ้งเข้า | ฿35,046 |
กลองมิกเซอร์ 1/2 HP 316 Stainless Steel
เครื่องผสมแบบดรัม Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสมเนื้อหาของถังและทำให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เหมาะสำหรับการผสมของเหลวที่มีความหนืดต่ำ พวกเขาละลายของแข็งที่มีความเข้มข้นต่ำในน้ำ น้ำมันเบา และน้ำเชื่อม กลองผสมเหล่านี้มีก้านที่ปรับได้สำหรับการผสมและติดตั้งบนหัวของถังอื่นได้อย่างง่ายดาย เลือกระหว่างรุ่นเครื่องตีกลองแบบเข้าข้างและแบบติดตั้งด้านข้าง ซึ่งมีให้ใน Raptor Supplies..
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนรถและเครื่องหมาย
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง
- ชั้นวางยาง
- พัดลมคอยล์เทอร์โมสตรัท
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- การควบคุมปั๊ม
- อุปกรณ์ขัด
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- วาล์ว
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- SOLA/HEVI-DUTY 48VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
- WESCO กลองสลิง
- WEILER 1/2 "แปรงเกลียวเดี่ยวเหล็กคาร์บอน
- JAMCO UM Series, โต๊ะทำงาน
- APPROVED VENDOR ตาไก่สปริงสแน็ปไม่โหลดพิกัด
- VULCAN HART กล่องควบคุม
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 11-1/4 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BALDOR / DODGE ยางแยก E70M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ชุดติดตั้งแขนทอร์คลดความเร็ว SE