ชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ประเภทลูกกลิ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPP9 | 33.5 " | 8800 ปอนด์ | 3.625 " | 6.125 " | 4" | 3 / 4 " | แข็งและหมุนได้ | ฿72,683 | |
B | 2MPR2 | 54.5 " | 88,000 ปอนด์ | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | หมุน | ฿116,487 | |
B | 2MPR1 | 54.5 " | 33,000 ปอนด์ | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | หมุน | ฿101,285 | |
B | 2MPR3 | 54.5 " | 132,000 ปอนด์ | 5.125 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.25 " | หมุน | ฿124,047 |
ชุดอุปกรณ์ลูกกลิ้ง
ชุดลูกกลิ้งของเครื่องจักร Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ประกอบด้วยลูกกลิ้งเครื่องจักรสี่อันและแกนบังคับเลี้ยวสองอันสำหรับการถ่ายโอน มาพร้อมกล่องเหล็กแบบล็อคได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บลูกกลิ้งและแกนบังคับเลี้ยวเมื่อไม่ใช้งาน ลูกกลิ้งมีพื้นผิวด้านบนบุนวมเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายและเลื่อนหลุด เลือกจากชุดลูกกลิ้งเครื่องจักรเหล่านี้ซึ่งมีจำหน่ายในความจุโหลด 8000, 33000, 88000 และ 132000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ลิ้นชัก
- เมตรแผงดิจิตอล
- เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
- ขอบยาง
- Hydrants แห้ง
- ตู้
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- VNE STAINLESS ปลอกสั้นแบบเกลียว
- APPROVED VENDOR องค์ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD หน้ากาก
- APOLLO VALVES 82-100 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเกลียวบรอนซ์บอลวาล์ว
- EATON รีเลย์ตรวจสอบเฟส
- SSI เครื่องกรองตะกร้า
- TB WOODS ข้อต่อชนิดสกรูตัวหนอนหลายตัว
- SMC VALVES Ncj2 Series กระบอกสูบตัวกลม
- VESTIL TM ซีรี่ส์ Tilt Masters
- WEG ตัวต้านทานแบบแตกหัก