DAYTON การ์ดพัดลม แบบกลม
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | สำหรับขนาดพัดลม (นิ้ว) | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 ปี 91 | 1 / 4 " | 6 5 / 64 " | 6.75 | เหล็ก | ฿236 | |
B | 4 ปี 82 | 1 / 4 " | 8 3 / 4 " | 10 | เหล็ก | ฿1,068 | |
C | 3RP15 | 3 / 8 " | 6 3 / 4 " | 6.75 | พลาสติก | ฿183 | |
D | 4 ปี 87 | 7 / 32 " | 4 35 / 64 " | 4-11/16 | เหล็ก | ฿84 | |
E | 2RTA5 | 11 / 64 " | 3 7 / 16 " | 3.625 | ลวด | ฿147 | |
E | 3RP19 | 11 / 64 " | 2 3 / 32 " | 2.375 | ลวด | ฿167 | |
E | 4 ปี 96 | 13 / 64 " | 3" | 3.125 | เหล็ก | ฿202 |
พัดลมยามรอบ
ตัวป้องกันพัดลม Dayton เป็นตะแกรงหรือตะแกรงซึ่งยึดกับตัวพัดลมเพื่อให้อากาศไหลเวียนในขณะที่มีเกราะป้องกันสำหรับใบพัด พวกเขาป้องกันความเสียหายใด ๆ ต่อใบมีดโดยการล้อมรอบเพื่อเบี่ยงเบนเศษและป้องกันไม่ให้วัตถุถูกแทรกเข้าไปในใบมีด การ์ดป้องกันเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บโดยป้องกันการสัมผัสกับใบมีดหมุนโดยไม่ตั้งใจ เลือกจากตัวป้องกันพัดลมเหล่านี้ที่มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก ลวด และพลาสติก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สต็อกแท่งพลาสติก
- ฮาร์ดแวร์ประตูหน้าจอ
- ไดอะแฟรมคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
- บาร์ที่น่าเบื่อ
- อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- เครื่องมือกลึง
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- ปั๊มโรตารี่
- BRADY เครื่องหมายท่อแอมโมเนียไร้น้ำ
- APPROVED VENDOR กรองดูด
- GRAINGER รถบรรทุกแท่นวาง
- SK PROFESSIONAL TOOLS การแทรกลานจอดที่ไม่ทำงานฟรี
- DWYER INSTRUMENTS เคล็ดลับและอุปกรณ์เสริมแรงดันคงที่
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ฉีดน้ำแรงดันสูง พัดลมระบายความร้อนในตัว
- MI-T-M ก้านวัดระดับน้ำมัน
- MASTER LOCK 6121 มาสเตอร์คีย์กุญแจสภาพอากาศที่ทนทาน