ชุดข้อต่อหน้าแปลน DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ระยะศูนย์หนอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 3A701 | 1.33 " | ฿11,955 | |
A | 6HJ 79 | 1.75 " | ฿14,071 | |
A | 6HJ 80 | 1.75 " | ฿15,082 | |
A | 6HJ 81 | 2.06 " | ฿13,397 | |
A | 6HJ 82 | 2.06 " | ฿15,082 | |
A | 3A707 | 2.62 " | ฿17,280 | |
A | 3A706 | 2.62 " | ฿17,280 | |
A | 3A709 | 3.25 " | ฿17,280 | |
A | 3A710 | 3.25 " | ฿20,967 | |
A | 3A708 | 3.25 " | ฿17,275 |
ชุดข้อต่อหน้าแปลน
ชุดข้อต่อหน้าแปลน Dayton สร้างไดรฟ์ข้อต่อระหว่างเพลาหมุนที่ประกอบด้วยหน้าแปลน ข้อต่อเหล่านี้ใช้ในมอเตอร์ ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องเป่าลม เครื่องผสม และสายพานลำเลียง ผลิตจากเหล็กหล่อและสามารถชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลาได้ ชุดข้อต่อมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว เลือกจากชุดคัปปลิ้งหน้าแปลนที่มีอยู่มากมายในรุ่นระยะศูนย์กลางตัวหนอนขนาด 1.33, 1.75, 2.06, 2.62 และ 3.25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงลำเลียง
- ตลับหมึกเครื่องทำความร้อน
- ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง
- อุปกรณ์เสริม Megohmmeter
- หัวสปริงเกอร์
- มอเตอร์ปั๊ม
- ใบพัดลมและใบพัด
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- INGERSOLL-RAND นิวเมติกอ่อนนุช Runner
- MILWAUKEE ปลายคาร์ไบด์ใบเลื่อยวงเดือนตัดโลหะตัดโลหะ
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบ Downblast แบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- AKRO-MILS 30281 อะโครบินส์ ถังขยะขนาดใหญ่
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball Valve ตลับแบบธรรมดา EPDM
- Cementex USA ไขควงแฉกออฟเซ็ท
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือยสต็อก เหล็กหล่อ ชนิดถอดเปลี่ยนได้ เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 12
- GRAINGER ตัวยกถ้วยดูดแบบแมนนวล
- LOC-LINE Flex Hose Y ตัวลด
- DAYTON ผู้ถือ