รองเท้าสเก็ตหน้า DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERK1 | 10,000 ปอนด์ | 4-5 / 16 " | 20 " | 24 " | 3.375 " | ฿61,741 | |
B | 5ERK3 | 16,500 ปอนด์ | 4-5 / 16 " | 22.75 " | 31 5 / 16 " | 3.375 " | ฿81,408 | |
C | 5ERK5 | 22,000 ปอนด์ | 4-5 / 16 " | 24 5 / 16 " | 37.625 " | 3.375 " | ฿102,519 | |
D | 5ERK7 | 33,000 ปอนด์ | 7 1 / 16 " | 29 5 / 16 " | 42 1 / 16 " | 5.5 " | ฿166,686 |
สเกิร์ตหน้า Steerman
ลูกกลิ้งเครื่องหน้าของ Dayton เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเพียงแค่วางไว้ใต้อุปกรณ์ที่จะเคลื่อนย้าย โดยทั่วไปจะใช้เป็นคู่ (ด้านหน้าหนึ่ง ด้านหลังหนึ่ง) สำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และมีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานพร้อมผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อรองรับงานหนัก ลูกกลิ้งเครื่องจักรเหล่านี้มีตาลากสำหรับติดพวงมาลัยเสริมและแท่นหมุนเพื่อให้หมุนอุปกรณ์บนลูกกลิ้งได้ง่าย ติดตั้งล้อเลื่อนไนลอน (ชุด 8 หรือ 16 ชิ้น) พร้อมดอกยางโพลียูรีเทนและลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่น พื้นผิวแผ่นด้านบนบุด้วยยางเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบโหลดเสียหาย เลือกจากลูกกลิ้งเครื่อง Steerman ที่มีขนาดความจุ 10000, 16500, 22000 และ 33000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คข้อมูลเสียง
- ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- แผ่นขัดแบบ Hook-and-Loop
- อุปกรณ์อบไอน้ำ
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ตัวลดความเร็ว
- สายรัดและ Hydrants
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- HARVEL CLEAR การแต่งงานกัน
- MERIT จานเปลี่ยนด่วน 3 "TR
- EBERBACH ตู้สไลด์ Petrographic
- EATON E34 Series สวิตช์แบบเลือกค่าแบบไม่เรืองแสง
- MARTIN SPROCKET ค้อนวิศวกรสองหน้า
- PHOENIX ฝาครอบฮับ
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือกันสารเคมี ผิวเรียบ
- WEG ด้ามจับหน้าแปลน ACW-Series
- BOSTON GEAR 12 ปีกนกก้านเหล็ก Diametral Pitch