ตัวกรองเชื้อเพลิง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12F728 | 1 "NPT | โปร่งแสง | 4 1 / 4 " | ตัวกรอง | 4.25 " | 10.25 " | โพลีคาร์บอเนต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,240 | |
B | 40M298 | 1 "NPT | ขาว | 3 11 / 16 " | หมุนตลับหมึก | 4.156 " | 7 11 / 16 " | เหล็ก | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,332 | |
B | 40M299 | 1 "NPT | ขาว | 3 11 / 16 " | หมุนตลับหมึก | 4.156 " | 7 11 / 16 " | เหล็ก | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,477 | |
C | 12F727 | 3 / 4 "NPT | โปร่งแสง | 4 1 / 4 " | ตัวกรอง | 4.25 " | 10.25 " | โพลีคาร์บอเนต | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,294 |
ที่อยู่อาศัยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Dayton สามารถใช้กับน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล (E1 ถึง E85) และไบโอดีเซล (สูงสุด B20) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองใต้อ่าง การกรองก่อนและหลังออสโมซิสย้อนกลับ การกรองยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และบริการด้านอาหาร เลือกจากตัวกรองเชื้อเพลิงเหล่านี้ที่มีให้ในพิกัดแรงดันสูงสุด 50 และ 150 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงขยะอันตราย
- แสดงเคส
- ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา
- อุปกรณ์เสริมใบมีดตรง
- เครื่องกรองดูดอ่างเก็บน้ำแบบไฮดรอลิก
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การบันทึกข้อมูล
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- ปั๊มน้ำ
- A.R. NORTH AMERICA หัวฉีดท่อระบายน้ำ
- VOLLRATH Pan Quart บุ๋ม
- POLYSCIENCE ขาวัดภายนอก
- SLOAN เบรกเกอร์สุญญากาศ
- APPLETON ELECTRIC หลอดไส้
- CH HANSON แนวตั้งวงเสียงกระหึ่ม
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 ข้อต่อฉนวนหน้าแปลนคลาส 150, ตัวเว้นวรรคหน้าแปลน PP พร้อมตัวแยกสลักเกลียว PVC
- EATON ชุดฝาปิดท้ายเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่ง ระยะพิทช์ L
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS