พัดลมดูดอากาศสำหรับงานหนัก DAYTON, กรอบ TENV, การออกแบบ 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ขนาดแบริ่ง | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR56 | 1.3-1.3/0.70 | 3C308 | 3 / 4 " | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | 0.38 | 18 " | ฿96,073 | |
A | 7AR59 | 1.6-1.8/0.9 | 3C309 | 1" | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 0.58 | 20 " | ฿117,951 |
พัดลมดูดอากาศแบบ Heavy Duty, ฝาครอบ TENV, การออกแบบ 3 เฟส
พัดลมดูดอากาศสำหรับงานหนักของ Dayton เหมาะสำหรับการระบายอากาศในโกดัง โรงงาน โรงงาน และสำนักงาน หน่วยเหล่านี้มีใบพัดอลูมิเนียมหล่อ 6 ใบสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากที่ความดันสถิตต่ำถึงปานกลาง ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงในโรงงาน พัดลมเหล่านี้มีโครงมอเตอร์ที่ไม่มีการระบายอากาศที่ปิดสนิท (ไม่มีช่องเปิดหรือพัดลมภายนอก) ซึ่งทำงานโดยใช้วิธีการพาความร้อนอย่างง่ายสำหรับการกระจายความร้อนจากโครงมอเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบตัวขับสายพาน ให้ความยืดหยุ่นในความเร็วพัดลมและ CFM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพัดลม ส่วนประกอบพัดลมที่สมบูรณ์ประกอบด้วยมอเตอร์ รอก และสายพาน (บรรจุแยกต่างหาก) และสามารถติดตั้งได้ง่ายในแนวตั้งหรือแนวนอน เลือกจากพัดลมดูดอากาศสำหรับงานหนักเหล่านี้ซึ่งมีขนาดแบริ่ง 3/4 และ 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานลำเลียงแรงโน้มถ่วง
- กระป๋องนิรภัย Type II
- Pegboard และอุปกรณ์ผนังไม้ระแนง
- สต็อกแท่งทองแดง
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- workwear
- ของเหลวในเครื่องจักร
- ยกฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- บรอนซ์
- WARN เครื่องกว้านไฮดรอลิก
- MILWAUKEE VALVE เช็ควาล์วสปริง
- WALTER TOOLS XDMT คาร์ไบด์มิลลิ่งแทรก
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Series เครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร
- ANVIL จุกนม Swage มาตรฐาน J55
- SPEARS VALVES ข้อต่อหมุนสนามหญ้าขนาดกะทัดรัด 4 ข้อศอก, มิพท์หมุน x หมุนมิพท์
- WINSMITH เกียร์ทดรอบ ขวา เพลา ออก แข็ง
- VESTIL เครื่องซีลซีรีส์ PKG
- VESTIL TG-1600 Standard Overlap Wall Mount Vinyl Strip Door
- WEG ชุดสตาร์ทแบบปิด